カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)

「dp504」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(69件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から翌々日出荷
Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
495税込545
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
膜付きワンタッチグロメット icotek膜付きワンタッチグロメットicotek
919税込1,011
1個
当日出荷から9日以内出荷
1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。
用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマグレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm
2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ 信越化学工業2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ信越化学工業
41,980税込46,178
1セット(0.9kg×2本)
19日以内出荷
SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。
用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状A:白灰色/B:ピンク硬さショアOO(硬化度):42配合【比率】100:100比重A:3.25/B:3.26(25℃)(硬化前)硬化条件25℃×24h粘度(25℃)(Pa・s[P])(A)181、(B)162、(混合後)169熱伝導率(W/mk)5.1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)(硬化度)21
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DP~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DP SMC薄形シリンダ CDQ2DPSMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2DP50) SMCCD Series(CDQ2DP50)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DP~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DP~)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621ELPA(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575
用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
PIPE,MAIN STAND P    50504KS4770 ホンダPIPE,MAIN STAND P 50504KS4770ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
PIPE,MAIN STAND P    50504KS4000 ホンダPIPE,MAIN STAND P 50504KS4000ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷