カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,542)
- パソコン/周辺機器(235)
- 油圧機器・油圧ホース(205)
- オフィス家具(101)
- 制御機器(74)
- バイク部品(22)
- 切削工具(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- 測定用品(11)
- 塗料(8)
- 建築金物(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 研磨材(7)
- 溶接用品(6)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 電動工具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(13,734)
- オカムラ(岡村製作所)(79)
- StarTech.com(78)
- メディアカバーマーケット(51)
- Vance&Hines(17)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- 京セラ(12)
- JAPANNEXT(11)
- Apacer(10)
- AMPHENOL(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- ASUS(エイスース)(8)
- アズワン(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- SAMTEC(7)
- エレコム(6)
- APEM(6)
- ブランドをもっと見る
「dpc」の検索結果

DPC パイプエンドキャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(26件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ
IDEC(和泉電気)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から86日以内出荷検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム
SAGOLA¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から25日以内出荷SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷測定流体空気、 非腐食性気体保護構造IP40(IEC)
DPC型微差圧計
岡野製作所¥259,800~税込¥285,780~1台15日以内出荷微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
段差プレート コーナー用
(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷段差プレートのコーナー(角)用に便利な三角形状の段差プレートです。 車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトでストレートタイプと連結も可能です。用途段差プレートのコーナー(角)用としてタイプコーナー付属品連結用ボルト(M8×35mm)×2本、ナット×2本、ワッシャー×4個材質ポリプロピレン(含む再生材)質量(g)約760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×100穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
普及型上皿はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷外径(Φmm)211.3適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
カップワイヤー用スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581丁当日出荷口が段付き形状になっていますので、1本で2サイズ(17/22mm)対応できます。用途カップブラシ/ベベルブラシの脱着用。材質/仕上ハイカーボンスチール/クロームメッキサイズ22mm/17mm仕様グリップ付。トラスコ品番232-5721質量(g)114
軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511753-150420-02.jpg)
プラグ ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥459税込¥5051個当日出荷ソケットorプラグプラグ質量(g)40寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)
未来工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
バースデイポップギフトカード
HEADS(ヘッズ)¥979税込¥1,0771パック(20枚)当日出荷バースデイシリーズのバースデイカードです。メッセージが書きやすいサイズ、箔押しで質感にもこだわりました。お誕生日ギフトに添えてご利用ください。材質紙寸法(幅W×高さH)(mm)88×120
防災カード入りアームパス
TRUSCO¥459税込¥5051枚当日出荷水にぬれても破れたり、インク滲みのしないユポ紙を防災カードに採用しています。水が入りにくいようファスナー付きです。避難時に必要な個人情報をもちだすのに邪魔にならないアームパスタイプです。用途企業内の災害意識の向上に。トラスコ品番362-2679材質ケース:軟質塩ビ、防災カード:ユポ紙色透明タイプ名刺サイズ品名防災カード入りアームパス ファスナー付色(シート)透明外寸法・幅(mm)148外寸法・高さ(mm)0.5外寸法・奥行(mm)87
LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から7日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
パイプベンダー(ヒッキータイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷市販の電線管を取付けて支柱として使用できる用途電線管が曲げられる材質ダクタイル鋳鉄質量(g)580本体寸法(mm)93×42.5×124適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481パック(100個)当日出荷種別バラ端子定格電流(A)3電線被覆外径(mm)1.5~1.9接点部金めっき適合電線サイズ0.2~0.5 mm2適合電線範囲 AWG(#)20~24
スカットディスク用 アダプター
イチグチ(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。色ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル
Power sonic¥599税込¥6591個翌々日出荷ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。用途ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして適合機種MDP-100材質本体/機械構造用炭素鋼歯数11本体寸法(mm)W66×H38×D15本体質量(g)35
本州デジタル工事写真帳 (A4)
マイゾックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から8日以内出荷国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。 手軽なフラットファイルタイプの表紙。 CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。 高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。用途デジタル工事写真の管理
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
ミニバイス
はくでん¥599税込¥6591個6日以内出荷アルミ合金製の軽量ミニバイスです。卓上に簡単に固定でき、小型部品の穴あけや接着、加工時の保持に便利です。軽作業や精密作業に適しており、DIYや模型製作など幅広い用途で活躍します。用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質アルミ合金全長(mm)80高さ(mm)90最大口開き(mm)20口幅(mm)36最大取付物厚さ(mm)36![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511762-150420-02.jpg)
プラグ ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥459税込¥5051個3日以内出荷ソケットorプラグプラグ質量(g)59寸法A(mm)46寸法H1(mm)19寸法H2(mm)19寸法F(Φmm)6.5寸法E(Φmm)7.5適合ホース8.5×12.5
グリーン電工レンチハンマー
オーエッチ工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷電気工事に適しています。 軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト) 17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)種類電工ハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)255材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)ポリカーボネート主な用途電気・設備工事用トラスコ品番395-8671質量(g)340
...


























![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511753-150420-02.jpg)















![プラグ ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511762-150420-02.jpg)