カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 家電(1)

「dph-01」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドピース NTBスライドピースNTB(69件のレビュー)
469税込516
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】 エレコムVESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】エレコム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg ※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 ※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチールブラック質量(g)約640耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から32日以内出荷
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度±0.2%F.S.以内短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.)動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて)絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa型式コントローラ(国内用)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51材質(スイッチ部)シリコーンゴム定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
ピース スライド 22132GW0000 ホンダピース スライド 22132GW0000ホンダ(1件のレビュー)
209税込230
1個
5日以内出荷
主な適合車種ジャイロX 1989-1998年式:NJ50MDL/Nに適合他社参考品番(NTB)DPH-01
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SanDisk/サンディス・HDDG-DRIVESDPHF1A-004T-SBAADSDPHF1A-006T-SBAADSDPHF1A-008T-SBAADSDPHF1A-012T-SBAADSDPHF1A-022T-SBAADSDPHF1A-022T-ZBAADSDPHF1A-024T-SBAADG-DRIVE PRO Desktop DriveSDPH51J-004T-SBAADSDPH51J-006T-SBAADSDPH51J-012T-SBAADSDPH51J-018T-SBAADSDPH51J-020T-SBAADG-RAID SHUTTLE 8SDPH48H-048T-SBAABSDPH48H-096T-SBAABSDPH48H-144T-SBAABSDPH48H-192T-SBAABG-RAID 2SDPH62H-008T-SBAADSDPH62H-012T-SBAADSDPH62H-024T-SBAADSDPH62H-036T-NBAADSDPH62H-040T-SBAADG-DRIVE ArmorATDSDPH81G-001T-GBA1DSDPH81G-002T-GBA1DSDPH81G-004T-GBA1DSDPH81G-005T-GBA1DSDPHE1G-006T-GBANDG-DRIVE Desktop Hard DriveSDPH91G-004T-SBAADSDPH91G-020T-SBAADすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【IODATA/アイ・オー・データ】★液晶ディスプレイLCD-GC221HXBLCD-GC241SXDBLCD-GC241UXDBLCD-GC242HXBLCD-GC243HXDBLCD-GC251RXABLCD-GC251UXB/ALCD-GC251UXBLCD-GC252UXBLCD-GC253ULCD-GC271HXBLCD-GC271UXBLCD-GC272HXDBLCD-GCQ241XDBLCD-GCQ271HALCD-GCQ271XDBLCD-GCQ321HXDBLCD-GCU271XDBLCD-GCU321HXABLCD-GCWF291SXDBLCD-GCWQ341XDBLCD-GD271UAXLCD-GL211XBEX-LD4K271DBEX-LD4K321VBEX-LD4K431DBEX-LD4K432DBEX-LD4K491DBEX-LD4K492DBEX-LD4K552DBEX-LD4K651DBEX-LD4K652DBEX-LDGCQ271DBEX-LDGCQ321HDBEX-LDGCU271DBEX-LDGCWF291SDBEX-LDQ272PBSEX-LDQ273DBSEX-LDQ321DBEX-LDQ322DBIWB-652EBIWB-652EB-AGIWB-752EB-AGLCD-AHU431XDBLCD-BCQ271DB-FLCD-BCQ271DB-F-AGLCD-BCQ271DW-FLCD-BCQ271DW-F-AGLCD-C221DB-FXLCD-CU271AB-FLCD-CU651EDB-TLCD-CU651EDB-T-AGLCD-D221SV-FXLCD-D221V-FXLCD-D241D-FXLCD-D241SD-FXLCD-HC241XDBLCD-HU431DBLCD-M4K271XDBLCD-M4K281XBLCD-M4K281XB-ALCD-M4K282XBLCD-M4K321XVBLCD-M4K401XVBLCD-M4K431XDBLCD-M4K432XDBLCD-M4K491XDBLCD-M4K492XDBLCD-M4K493XDBLCD-M4K551EQBLCD-M4K551XDBLCD-M4K551XDB2LCD-M4K552XDBLCD-M4K651XDBLCD-M4K652XDBLCD-M4K652XDB-AGLCD-M4K751XDBLCD-M4K751XDB-AGLCD-MCQ271EDBLCD-MCQ271EDB2/SLCD-MCQ271EDB2LCD-MCQ271EDB2-AGLCD-MF271CGBRLCD-MF272CGBRLCD-MQ241XDBLCD-MQ241XDB-ALCD-MQ271EPB-FLCD-MQ271XDBLCD-MQ271XDB-ALCD-MQ272EDB-FLCD-MQ321XDBLCD-MQ322XDBLCD-MQ322XDB-ALCD-PHQ321XQBLCD-SU551EPBKH2200V-ZXKH2450V-QZKH2450V-ZXKH2460V-ZXKH2470V-ZXKH2500V-ZX2KH2502V-ZX2KH2750V-UHDKH2760V-UZKH3200V-Q★4K対応HDMI 分配器DA-4HD/4K★HDMI切替器DA-4HS/4K★メディアプレーヤーAV-ATB100★HDMIキャプチャーGV-4K60/PCIEGV-US2C/HDGV-USB3/HDS★チューナーHVT-4KBC/EHVT-4KBCHVTR-BCTZ3REC-ON(HVTR-BCTX3)★miniPCMPC-WE1シリーズMPC-32WE1/AMPC-32WE1MPC-64WE1MPC-LVQ2MPC-LVZ2MPC-LVZ3PMPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PA★リモートアクセスゲートウェイテレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)MPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5★レコーダーHVT-4KBC2THVT-4KBC4T/EHVTR-T3HDTシリーズHVTR-T3HD1THVTR-T3HD2T★HDD(ハードディスク)SDPH62H-008T-SBAADSDPH62H-012T-SBAADSDPH62H-024T-SBAADSDPH62H-036T-NBAADSDPH62H-036T-SBAADSDPH62H-040T-SBAAD★電子黒板・タッチ化ユニットらくらくボードIWB-2EBシリーズIWB-752EB★ドッキングステーションUS3C-DS/SPUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-A★HDMIアダプターWHD-4KTR1WHD-4KTR1★ストリーミングBOXGV-LSMIXER/I★変換アダプターGV-HUVC/4K★グラフィックアダプターNGA-RGB/HUS3C-DA/HDR★Android STBDS-ASTB1DS-ASTB1ADS-ASTB2【Creative/クリエイティブ】スピーカーCreative Stage 360HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ) AbuGarcia(アブガルシア)Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ)AbuGarcia(アブガルシア)
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
AbuGarciaの全ての技術ををブランクス設計に捧げ、新たなブランクス新時代の幕開けをFantasistaが演出する。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)マイクロガイドシステム マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ナノカーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル) ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。 汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。FTS X-GLAIVE FNC-73XH -WILD SNIPER-ヘビーウエイトルアーでのパンチングからビッグベイトまで、様々なストロングゲームをカバーするパワーロッドFTS X-GLAIVE FNC-66M -FEATHER STROKE-ポッパーやジャークベイトのテクニカルアクションを追求したトゥイッチング・ジャーキングモデルFTS X-GLAIVE FNS-610ML -SWITCH BACK-ライトリグ全般(ネコリグ、ジグヘッド、ダウンショット、スプリット)から、ライトプラグまで対応する 遠投重視の横さばき系スピニングロッド。FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-マグナムクランクなどのクランキングをパーフェクトに行えるファーストムービングロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー