2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP65(IEC) 質量(g)40 最大使用電圧(V)AC/DC100 最大使用電流(A)AC/DC0.25 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式1a 動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて) 接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm)0~4 誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上
1個
1,898 税込2,088
欠品中

IDEC(和泉電気)DPRI形 近接スイッチ
質量(g)約40 保護構造IP65(IEC60529) 接点構成1a 使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)(出力)AC:max0.25、DC:max0.25 応答周波数(Hz)300以下(バウンス時間0.4ms以下) 距離設定0~4 機械的耐久性1億回以上 電気的耐久性2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.6、長さ1m 接触抵抗(Ω)0.35(ケーブル1mを含む) 動作距離(mm)5 動作形態永久磁石およびリードスイッチ組込形 スイッチ容量(出力)AC:10VA、DC:10W 定格使用電圧(V)(出力)AC:max100、DC:max100 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 標準検出体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板
1個
1,998 税込2,198
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ