カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- センサ・アンプ一体型(2)
- 自動車補修部品(13)
- 自動車用パッキン(4)
- 測定用品(19)
- 直流安定化電源(5)
- 制御機器(238)
- パソコン/周辺機器(192)
- 安全用品(61)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 溶接用品(29)
- 安全保護具(27)
- 事務用品(27)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- 作業工具(24)
- 農業機械(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 機構部品(12)
- 切削工具(12)
- 家電(11)
- 学童・教育用品(11)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(9)
- 防災用品(9)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 縫製用品(6)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- バイク部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- トラック純正部品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AirTAC(2)
- カスタム(1)
- APEM(25)
- ARCOLECTRIC(31)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- BULGIN(20)
- GB[制御機器](18)
- LG(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(23)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SKC(環境測定)(20)
- SMC(19)
- StarTech.com(64)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](15)
- アルインコ(47)
- エレコム(25)
- ダイヘン(29)
- ナカバヤシ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ
AirTAC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から16日以内出荷配管形式PT 1/8・M5メネジ種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応
安定化電源 DPS-150
マリンテック¥18,980税込¥20,8781式当日出荷手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
DPS デルタポップ
友屋¥15,282~税込¥16,810~1台当日出荷から13日以内出荷材質本体:ポリエチレン樹脂、面板:PET、ベース金具質量(kg)3.5(水満量時30)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:1000×236×358面板寸法(W×H)(mm)931×235
軽便ベビーフレキ E32DPS
エクセン¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷トラスコ品番851-0761出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)120×1219振動数範囲(Hz)205 ~280
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)
アルインコ¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
5W アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局 DJ-DPS72WKA
アルインコ¥51,980税込¥57,1781台当日出荷人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!。新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線。圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線。どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!。質量(g)約244使用温度範囲(℃)-20~+60温度範囲(℃)充電時:0~+45定格電圧(V)7.2(電池端子)消費電流(mA)500以下(定格受信時)通信方式単信(プレストーク)消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)変調方式4値FSK電波型式F1C F1D F1E F1F低周波出力700mW以上(10%歪 時)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
微小流量計NTF・ディスポーザブル圧力センサーDPS用 通信アダプター
サーパス工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷適合機種NTFシリーズ、DPSシリーズ適合規格CEマーキング、RoHS対応アズワン品番4-2579-11
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー Bluetooth対応 DJ-DPS71(EKA/EKB)
アルインコ¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。色黒種類デジタル簡易無線使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)保護等級IP68相当アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時)消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時)送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)


ダストピット DPS型
ヨドコウ¥169,800~税込¥186,780~1台(1台)9日以内出荷シャープな意匠とメタリック色で景観になじむ高級タイプ材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ梱包数3
エアーサドルカバーDPS/メッシュ (ナローサイズ)
Dr.AIR(ドクターエアー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷レース用軽量サドルに最適。パワーロスを防ぎながらクッション性を向上させるDPSパッド。通気性を向上させる表面メッシュ。レース用軽量サドルに最適なナローサイズ。パッドの前後で気圧が異なるDPS(デュアル・プレッシャー・システム)採用。最高の痛散効果。超軽量。反発力が高くロスがほとんどない。半永久的に機能が低下しない。通気性が高い。手洗い可能。
DPS お薬カレンダー ユニット
河淳¥1,958税込¥2,1541枚9日以内出荷前後連結が可能なコンパクトなタイプで、ユニット式施設に適しています。『お薬管理の見える化』で誤薬・残薬のインシデント削減へ。材質PVC(アイボリー部分のみ再生PVC)内寸(幅W×高さH)(mm)【分包ポケット】<後側>90×70(シボ地軟質塩ビ) / <前側>90×60(透明軟質塩ビ)アズワン品番60-0873-63
エダDPSホンタイPASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoMRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.11、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.11、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 エダDPSホンタイPASSY_No.32、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.11、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.11、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.10、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.11、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.11、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.11、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.10
エダDPSホンタイPASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称エダDPSホンタイPASSY図解NoMRS75-503 ノズル部品_No.11、MRS90-500 ノズル部品_No.11、MRS75-501 ノズル部品_No.11、MRS75-500 ノズル部品_No.11、MRS60-302 ノズル部品_No.11、MRS60-301 ノズル部品_No.11、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.11、MRS60-300-3 ノズル部品_No.11、MRS60-300-4 ノズル部品_No.11
デジタル簡易無線 トランシーバー DJ?DPS71EKA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム
アルインコ¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む)使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40定格電圧(V)7.2 (電池端子)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U)アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)【アンテナ】50消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T)受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ DPS-400/DPC-100/DPH-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷保護構造IP40(IEC)測定流体空気、 非腐食性気体
クラフトロッドグリップ DPS(トリガー無)
PROX(プロックス)¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。ACSはトリガー付で両軸リールをパーミングしやすいFujiリールシートACS17を搭載。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシートタイプ両軸カーボン含有率(%)44
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。





手動鉛筆削り器
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥789税込¥8681台当日出荷使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。仕様クランプ付材質ABS樹脂質量(g)190電源手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(1件のレビュー)¥89,800税込¥98,7801個4日以内出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
パンフレットスタンド
YAMAZEN(山善)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から5日以内出荷折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)用途マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。材質本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装耐荷重(kg)ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10収納サイズA4組立時間約20-30分ポケット内寸法(mm)幅235×奥行30
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥77~税込¥85~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
DGS-3000シリーズ用 RPSケーブル
D-Link(ディーリンク)¥8,298税込¥9,1281台6日以内出荷DPSシリーズ(シャーシ)DPS-CB150-2PS(ハードウェアB1)はDPS-200A/500AをDGS-3000シリーズに接続する際に必要なオプションケーブル(オプション)です。
多機能ほうきチリトリセット
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)260高さ(mm)800質量(g)545奥行(mm)245繰り返し・詰め替え対応
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
ヘルバンド
トーグ安全工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷溝付き・溝なしタイプの全てのヘルメットに装着できます。表と裏で色を変更できます。材質ネオプレンゴム、特殊繊維長さ(mm)310
ドラムポンプスタンド
アズワン¥31,200税込¥34,3201個当日出荷ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下材質支柱・台座・残液カップ/SUS304質量(kg)約3.2耐荷重(kg)10以下吸入口径(Φmm)70以下サイズ(mm)450×450×1038アズワン品番4-4051-01
ドアプレート
TRUSCO¥319税込¥3511枚当日出荷ドアにテープで簡単に貼り付けできます。用途ドア用貼り付けプレートとして。材質硬質塩ビ(PVC樹脂)厚さ(mm)2色ホワイト地タイプドアプレート縦(mm)60横(mm)40取付け方法粘着シール
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き
YAMAZEN(山善)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター。置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。◇無段階温度調節:低~高(無段階)の範囲で切替可能。◇安全装置:温度ヒューズ用途脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ質量(kg)1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160コード長さ(m)電源/約1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら