ヒーター ミニパネルヒーター 薄型 温度調節機能付き
やさしい暖かさが心地よい温度調節機能付 パネルヒーター
置き場所を選ばない薄型スリム暖房
本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています
◇無段階温度調節:低~高(無段階)の範囲で切替可能
◇安全装置:温度ヒューズ
- 用途
- 脱衣所やトイレ暖房に。電気ヒーター パネル型ヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 パネルヒーター シンプル おしゃれ
- 質量(kg)
- 1.7
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 160
- コード長さ(m)
- 電源/約1.9
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 40.5×15×32.5
- 内容量
- 1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ






























![石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 石油ストーブ RXタイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875457-261028-02.jpg)



