2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。 種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)95 口幅(mm)102 口深(mm)27 材質(本体)鋳物 主な用途固定作業
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

強靭なボディのため強力な締付力を実現しています。 3方向(寝かせた状態、立てた状態、横向きに立てた状態)での作業が可能です。 手でハンドルを回すことにより締付が可能です。 より強く締め付ける際は、ハンドルに金属の棒を差し込み回すことで協力な締め付けが可能です(ピンは付属していません)。
トラスコ品番255-9227 材質本体:鋳鉄、口金:工具鋼 幅(mm)183 全長(mm)158 高さ(mm)35 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 締圧力(kN)2
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷