こんなお得な商品も!

ボール盤バイス
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類ボール盤バイス
最大口開き(mm)95
口幅(mm)102
口深(mm)27
材質(本体)鋳物
主な用途固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
強靭なボディのため強力な締付力を実現しています。
3方向(寝かせた状態、立てた状態、横向きに立てた状態)での作業が可能です。
手でハンドルを回すことにより締付が可能です。
より強く締め付ける際は、ハンドルに金属の棒を差し込み回すことで協力な締め付けが可能です(ピンは付属していません)。
トラスコ品番255-9227
材質本体:鋳鉄、口金:工具鋼
幅(mm)183
全長(mm)158
高さ(mm)35
口幅(mm)100
口開き(mm)100
口深(mm)30
締圧力(kN)2
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード