カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dpv03」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外国車用ドレンパッキン SUN

    外国車用ドレンパッキン

    SUN(28件のレビュー)
    559税込615
    1袋(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラインボーイDポイント赤 本体のみ LBコア

    ラインボーイDポイント赤 本体のみ

    LBコア
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
  • レーザー下げ振りDポイント マイゾックス

    レーザー下げ振りDポイント

    マイゾックス
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    用途傾斜測定寸法(mm)36×72.7×94(本体)質量(g)228(電池含む)電源単4×2本指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動指示精度3mで±1mm補正機能範囲2°以内光出力(mW)1以下クラス2照射範囲25mm±0.5マイゾックスコード221029
  • ラインボーイDポイント50(MGSP装着) LBコア

    ラインボーイDポイント50(MGSP装着)

    LBコア
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
    電源単4×2本使用レーザー650nm半導体レーザー指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動方式指示精度高さ3mで±1.0mm光出力1mW以下クラス2補正機能全方向2度以内ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
  • ラインボーイDポイントセット赤 LBコア

    ラインボーイDポイントセット赤

    LBコア
    56,980税込62,678
    1セット
    5日以内出荷から16日以内出荷
    手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
    仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
  • 外国車用オイルパンドレンパッキンセット SUN

    外国車用オイルパンドレンパッキンセット

    SUN(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    セット内容DPW01:N013-849-02×5個DPT01:007-603-012-110×5個DPT02:007-603-014-106×5個DPO01:2091-046×5個DPO02:0652-477×5個DPR01:AED-172×3個DPB01:0711-9963-418×5個DPB02:0711-9963-151×5個DPS01:9132937×3個DPV01:18818×3個DPV02:11998×3個DPV03:97551×3個
  • Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト ヒロ・コーポレーション

    Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト

    ヒロ・コーポレーション
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。
    セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー寸法(mm)直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155質量(g)約2140消費電力(W)本体:45、スピーカー:3定格AC100V50/60HzHz保証期間1年間光束(Lm)最亜4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
  • Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用 ヒロ・コーポレーション

    Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用

    ヒロ・コーポレーション
    4,898税込5,388
    1台
    6日以内出荷
    天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。
    セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2寸法(mm)本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155質量(g)約1300消費電力(W)本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6定格AC100V50/60Hz保証期間1年間光束(Lm)最大4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
  • カーボンパーツ スイングアームカバー グロス Panigale V4 / V4 S ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ スイングアームカバー グロス Panigale V4 / V4 S

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    64,980税込71,478
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Ducati、Panigale V4 (2018-2022)、Panigale V4 R (2019-2022)、Panigale V4 R Racing (2019-2022)、Panigale V4 Racing (2018-2019)、Panigale V4 S (2018-2022)、Panigale V4 S Racing (2020-2022)