カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「dr-24-b5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
23,980税込26,378
1式
4日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59