カテゴリ

  • 農業機械(143)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-26」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/4"DR/26mm ソケット エスコ

    3/4"DR/26mm ソケット

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50質量(g)222対辺(mm)26外径(Φmm)37差込角(inch)3/4"(19mm)
  • 3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ

    3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット

    エスコ
    19,900税込21,890
    1組
    翌日出荷
    全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"
  • 1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)26外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-226全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 防じんマスク DR26U2W 重松製作所

    防じんマスク DR26U2W

    重松製作所
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
    用途水ミスト(湿式研磨作業等)区分RL2国家検定合格番号TM42指定防護係数10
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー定尺(m)2
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • カッチングダクト(BDR) ユーボン

    カッチングダクト(BDR)

    ユーボン(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    材質硬質塩化ビニールグレー
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
    材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)

    ユニバーサルジョイント

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
    用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 机上PCラックⅡ W600 アール・エフ・ヤマカワ

    机上PCラックⅡ W600

    アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン幅(mm)600質量(kg)約3高さ(mm)120奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(kg)10内寸法(mm)(棚下)W560×H102外寸(mm)W600×D250×H120機能配線対応:ありあり形態お客様組立商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントなし引出しなし
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド等
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 案内標識ステッカー つくし工房

    案内標識ステッカー

    つくし工房
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質再剥離ステッカー取付方式ステッカー
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8

    トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法W(mm)7(0~-0.2)許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
  • ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ノート方眼罫(5.0mm) レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ノート方眼罫(5.0mm)

    レイメイ藤井
    350税込385
    1冊(30枚)
    当日出荷
    5.0mm罫の方眼でグラフや図形、スケッチなど幅広く使えます
    幅(mm)95高さ(mm)170奥行(mm)2
  • カットダクト JAPPY

    カットダクト

    JAPPY(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
  • ドラム缶ロート アズワン

    ドラム缶ロート

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    当日出荷
    取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
    材質SUS304内径(Φmm)(適用差込口)50口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50アズワン品番4-3900-01穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
  • 樹脂ベアリング TOK

    樹脂ベアリング

    TOK
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
  • 2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井

    2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ

    レイメイ藤井
    750税込825
    1冊
    当日出荷
    ・見開き両面1ヶ月リスト式/インデックス付 ・縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です
    仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ月間-6寸法(幅W×高さH)(mm)95×175穴数6ページ数34ページ(17枚)
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • ユニバーサルジョイントPINK&BLAC ENGINEER(エンジニア)

    ユニバーサルジョイントPINK&BLAC

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。中折れ式で15度まで傾けることができます。
    全長(mm)100質量(g)53直径(mm)15
  • 机上PCラックⅡ 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ

    机上PCラックⅡ 2ヶ口コンセント付き

    アール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン、コンセント:合成樹脂高さ(mm)120奥行(mm)250定格電力(W)1500定格電圧(V)100V 屋内用定格電流(A)15板厚(mm)18コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)形態お客様組立て商品です。要プラスドライバー均等耐荷重(kg)10生産国中国組立時間約10分コンセントあり引出しなし
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18

    トックベアリング(TOK)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • カットダクト(スリット上部接合タイプ) JAPPY

    カットダクト(スリット上部接合タイプ)

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質塩化ビニル長さ(m)1
  • ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&ペンホルダー レイメイ藤井

    ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&ペンホルダー

    レイメイ藤井
    370税込407
    1冊(1枚)
    翌々日出荷
    下敷きやペンホルダー(直径13mm以下)としては勿論、定規やしおりとしても使えます
    幅(mm)115高さ(mm)176奥行(mm)2
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇