カテゴリ

  • バイク部品(207)
  • 空調・照明・電設資材(174)
  • 農業機械(45)
  • 切削工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 溶接用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-z」の検索結果

関連キーワード
497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミモールド DR-Z SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミモールド DR-Z

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    4,598税込5,058
    1本(420mL)
    当日出荷
    樹脂成形時に樹脂の化学変化により発生し、金型に付着するガス・ヤニなどの頑固な汚れを除去する洗浄剤です。 本製品は、PRTR法に該当する化学物質を一切含有しておりません。
    用途金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に。トラスコ品番116-5107透明容量(mL)420質量(g)409対応材質金属部品主成分溶剤主な用途ヤニ落とし、油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
  • DR-Z400(競技用モデル) (00) 右レバー ALBA(アルバ)

    DR-Z400(競技用モデル) (00) 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種DR-Z400Y左右区別適合排気量(cc)400
  • DR-Z400S (00-03) 左レバー ALBA(アルバ)

    DR-Z400S (00-03) 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容左単体シルバーメーカーSUZUKI適合車種DR-Z400SY/SK1-3 SK43A左右区別適合排気量(cc)400
  • TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM ヨシムラ

    TMR用ブラケットSET DR-Z400S/SM

    ヨシムラ
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(110本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
  • 測温抵抗体 林電工

    測温抵抗体

    林電工
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
    規格JIS C 1604電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(100本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×19
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • ステレオヘッドホン SONY(ソニー)

    ステレオヘッドホン

    SONY(ソニー)
    90,980税込100,078
    1個
    当日出荷
    大口径70mm振動板により、生演奏を聴いているような自然な響きを再生。 一般的な人の耳殻を上回る大口径70mm振動板により、平面に近い波面を再現します。音の波面が広く平らになることで、生演奏を聴いているような自然な響きを体感できます。 振動板材料として理想的な特性を持つLCP(液晶ポリマー)にアルミニウム薄膜をコーティング。LCPとアルミニウムの相互作用により全帯域で高くフラットな内部損失特性を実現し、色付けのないクリアな中高音を再生します。
    セット内容ヘッドホンケーブル(約3.0m)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2m)、金メッキプラグアダプター(ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニジャック)感度98 dB/mW入力端子ヘッドホンケーブル(約3 m、銀コートOFC線、金メッキステレオミニプラグ)、バランス接続ヘッドホンケーブル(約1.2 m、銀コートOFC線、金メッキL型バランス標準プラグ)再生周波数帯域(Hz)4 - 100,000(JEITA)特性ハイレゾ音源対応インピーダンス(Ω)56(1kHzにて)イヤホン形状オーバーヘッド型
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ユニバーサル ヘッダーガード  - Suzuki DR-Z400 Altrider (アルトライダー)

    ユニバーサル ヘッダーガード - Suzuki DR-Z400

    Altrider (アルトライダー)
    10,980税込12,078
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Suzuki DR-Z400
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • オーバーヘッドバンド SONY(ソニー)

    オーバーヘッドバンド

    SONY(ソニー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    クイック折りたたみ機構採用。直径30mmドライバーユニットによる高音質再生。本体とカラーを合わせた、からみにくいセレーションコード
    ブラックイヤホン形状オーバーヘッド型
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(75本)
    翌々日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×30
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(120本)
    翌々日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)2.3まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×13
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1パック(85本)
    翌々日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×25
  • ステレオヘッドホン ブラック SONY(ソニー)

    ステレオヘッドホン ブラック

    SONY(ソニー)
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    クイック折りたたみ機構採用。 30mmドライバー採用。カラーコード採用。からみにくいセレーションコード。選べるカラーバリエーション。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為
  • 焚き火モード搭載MADOROMIシーリング Luminous(ルミナス)

    焚き火モード搭載MADOROMIシーリング

    Luminous(ルミナス)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    暖炉の炎の揺れを表現した【焚き火モード】を搭載した癒しのシーリングライト。
    用途調色、調光機能で生活シーンに合わせた明かり仕様調色段階:11適合リモコン電池:リモコン用単3形乾電池(お試し用)×2本消費電力(W)34.1(50/60Hz)機能常夜灯段階:2、調光段階:11時間切タイマー:0.5/1.0本体サイズ(mm)Φ560×100光束(Lm)3800光色昼光色~夕暮色
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マジックドリル適合チップZCMT12T306、ZCMT12T304SP
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    42,980税込47,278
    1本
    翌日出荷
    用途マジックドリル
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    4コーナー仕様で高経済性を実現。切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。
    用途マジックドリル
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    52,980税込58,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途マジックドリル
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    48,980税込53,878
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途マジックドリル
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    52,980税込58,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途マジックドリル
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    4コーナ仕様チップでコスト削減。 豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。 鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。 切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。
    用途マジックドリル適合チップZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途マジックドリル
  • ドア錠セット(MIWA URシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA URシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    44,980税込49,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途マジックドリル
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    刃数2寸法d(Φmm)40
  • ステレオヘッドホン レッド SONY(ソニー)

    ステレオヘッドホン レッド

    SONY(ソニー)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    クイック折りたたみ機構採用。 30mmドライバー採用。カラーコード採用。からみにくいセレーションコード。選べるカラーバリエーション。
  • ドリル 京セラ

    ドリル

    京セラ
    48,980税込53,878
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途マジックドリル
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • iD6900コーナー昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

    iD6900コーナー昼光色PiPit調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120質量(kg)3.2高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6460RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD6900ウォール昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

    iD6900ウォール昼光色PiPit調光

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)PiPit調光としてご使用になる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD5200ウォール昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200ウォール昼光色PiPit調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)PiPit調光としてご使用になる場合、器具は壁や什器などから500mm以上離して設置ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.7高さ(mm)90電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)149.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4820RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD5200スリム昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200スリム昼光色PiPit調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.6高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)151光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD5200反射笠昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200反射笠昼光色PiPit調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)152光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD5200反射笠RE昼光色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200反射笠RE昼光色PiPit調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)152光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...