『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。
フレフレ機構を搭載!
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。
用途紙への筆記
方式振れ振れ&ノック式
最大径(Φmm)14.2
材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ
全長(mm)141.9
深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。
方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)
本体寸法(mm)最大Φ14.6×153
芯径(mm)0.3
深化した、疲れにくい筆記具の定番 ザ・ドクターグリップにBLACK ACCENTシリーズが仲間入り。黒のパーツでアクセントを効かせたクールなデザイン。人間工学に基づき無理なく握れて疲れにくいグリップ。静音設計によりフレフレで発生する音とノック音が低減しました。ON/OFFの切り替えが可能なフレフレロック機構で、不意な芯出を防止します。※ロック時でも、ノブノックによる芯出しは可能です。
方式フレフレ&ノック式(静音タイプ)
本体寸法(mm)最大Φ14.6×153
芯径(mm)0.5
Wacom One 用のオプションペンです。長時間使っても疲れにくく描き続けられるドクターグリップがデジタルペンとして登場。おなじみの太いペン軸は握りやすく、長時間の利用でも疲れにくい
デザイン。ノック式でペン先を収納することができ、持ち運びにも便利。
セット内容Dr. Grip Digital for Wacom本体、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、重要な製品情報用紙、製品登録のご案内用紙
1個
¥829
税込¥912
3日以内出荷
濃く、なめらかに書けるアクロインキ
用途アクロ500、ドクターグリップ4+1、アクロボール2,3,4、アクロボール2+1,3+1、アクロボールホワイトライン、アクロボールスポットライター 対応
ボール径(Φmm)0.3(激細)
最大径(Φmm)3.1
全長(mm)98.5
インクアクロインキ(油性)
適合アクロ500・Dr.GRIP4+1・アクロボール2・アクロボール3・アクロボール4・アクロボール2+1・アクロボール3+1・アクロボールホワイトライン・アクロボールスポットライター
入数1本
Wacom One Pen用の替え芯です。エラストマー(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Wacom One Pen用の替え芯です。標準芯(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Wacom One Pen用の替え芯です。フェルト芯(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
1個(10本)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード