カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「dr-26-h6」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)トックベアリング(TOK)
111税込122
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
6カクボルト(+)W BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16(M)関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(1.25MB)図解NoMS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MSA615R4C(11.5) オクリダシクミタテ部品_No.5、MS613EFR-M ホース送り出し装置部品_No.6、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.22、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、GSL305-H スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.26、GSLF204-M スライダクミタテ部品 6カクボルト(+)W_No.5、MS753DR4T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.33、MS513R4CF(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS753DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.6、MS753DR6S-Y オクリダシソウチ部品_No.6、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.22、GKSL3304 スライダクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.6など
S Series(SS5Y5-H11L26D) SMCS Series(SS5Y5-H11L26D)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
tok dr-26特集