ibistory ミラーガラスフラット電子レンジツインバード(1件のレビュー)当日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)色ブラック周波数(Hz)50/60寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100