カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 作業工具(15)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バッテリー・電装(1)

「dr22-8」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス丸形端子(Dタイプ)日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様JIS規格品材質無酸素銅
DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR Series 開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角) SIGNET(シグネット)3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)SIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセットエスコ
9,120税込10,032
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個アズワン品番65-9268-23
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角エスコ
17,700税込19,470
1セット
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個アズワン品番65-9268-25
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
898税込988特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
合体工具 8点セット エンジニア合体工具 8点セットエンジニア
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35質量(g)927寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
ツールセット (工具のみ) SIGNET(シグネット)ツールセット (工具のみ)SIGNET(シグネット)
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
9.5SQ 85PCツールセット SIGNET(シグネット)9.5SQ 85PCツールセットSIGNET(シグネット)
56,980税込62,678
1セット
翌日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(150mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ツールボックス(レッド)、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載した2025年限定ツールセットです。 1/4サイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより1/4”と3/8”の作業をこの1台で補完します。 整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。 トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。 ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。 2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。 傷防止用のカバー付きです。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に質量(kg)18.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:555×250×300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:550×235×55商品点数:85点引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65色(ボックス)レッド差込角(DR)3/8
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ツールセット SIGNET(シグネット)ツールセットSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適ボックス(mm)W555×D250×H300色(ボックス)マットブラック
3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto3/8"DR.12pc.クローフットレンチセットPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
工具セット 70pcs SATA工具セット 70pcsSATA
39,980税込43,978
1セット(70点組)
当日出荷
出張にも便利なキャリーケース!1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数70セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
コマンドスイッチ フレーム用アダプタ 富士電機コマンドスイッチ フレーム用アダプタ富士電機
249税込274
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様Φ30取付用付属品リングパッキン、締付ナット材質樹脂内径(Φmm)22.3適合パネル厚さ(mm)2.5~5
メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)メカニックツールセット両開き 9.5SQSIGNET(シグネット)
48,980税込53,878
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
ディープソケット エスコディープソケットエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。
両開きメカニックツールセット SIGNET(シグネット)両開きメカニックツールセットSIGNET(シグネット)
42,980税込47,278
1セット
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
SATAツールワゴンセット SATASATAツールワゴンセットSATA
84,980税込93,478
1セット
欠品中
Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
120pcsソケットレンチセット SATA120pcsソケットレンチセットSATA
38,980税込42,878
1セット(120点組)
6日以内出荷
セット商品数120セット内容10pcs1/4(6.35角)Dr. 六角ミリサイズソケット 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm・10pcs 1/4(6.35角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2・4 pcs1/4(6.35角)Dr.六角ミリサイズディープソケット 8, 9, 10, 12mm・7pcs 1/4 軸 25L いじり止めトルクスビット T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40・11pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角ミリサイズソケット 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm・9pcs 3/8(9.5角)Dr. 六角インチサイズソケット 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8・17pcs 3/8Dr. ビットソケット マイナス:5.5, 6.5mm プラス:#1, #2 ポジドライブ:#1, #2 トルクス: T20, T30, T40 いじり止めトルクスT45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6mm・8pcs 3/8Dr. E-トルクスソケット E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20・7pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角ミリサイズソケット 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズソケット 5/16, 1, 1-1/16, 1-1/4・4pcs 1/2(12.7角)Dr. 六角インチサイズインパクトソケット 17, 19, 21, 23mm・1/4, 3/8, 1/2Dr. クリックリリースラチェットハンドル・1/4Dr. スピンナーハンドル・1/4Dr. 首振りエクステンションバー 2・3/8Dr. 首振りエクステンションバー 3, 6・1/2Dr. 首振りエクステンションバー 5, 10・1/4, 3/8, 1/2Dr.ユニバーサルジョイント・1/4 軸 x 1/4Dr. ビットカプラー・コンビネーションレンチ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
Vベルト SB45 W800 BIGM(丸山製作所)Vベルト SB45 W800BIGM(丸山製作所)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
規格SB45W800部品名称Vベルト SB45 W800関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB)図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.22
サイドカバーA BIGM(丸山製作所)サイドカバーABIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
部品名称サイドカバーA関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.14MB)図解NoMSA415R4C-125(10) カバークミタテ部品_No.8、MS613R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.8、MS615R4CF(11.5) カバークミタテ部品_No.8、MSA753DR6S-3Y カバークミタテ部品_No.23、MLSA415R4C(10) カバークミタテ部品_No.8、MLS415R4CF(10) カバークミタテ部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) カバークミタテ部品_No.22、MLSA415R4C(8.5) カバークミタテ部品_No.8、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ カバークミタテ部品_No.8、MS513R4CF(10) カバークミタテ部品_No.8、MSA415R4C(10) カバークミタテ部品_No.8、MS415R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.8、MSA415R4C-1(10) カバークミタテ部品_No.8、MSA655DR4S-K(11.5) カバークミタテ部品_No.22、MLS415R4CF(8.5) カバークミタテ部品_No.8、MS753DR6S-3K カバー組立部品_No.23など
ローラ BIGM(丸山製作所)ローラBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
部品名称ローラ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.82MB)図解NoMSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV415R2S(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS615R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS515R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV415L-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS515R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.8、MS415R4CF-125(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA415R4C-120(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS755DR6SF-K(13) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.8、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22など
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
規格8.4X12X36部品名称カラー関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.59MB) 展開図27(1.59MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(1.42MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.42MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.15MB)図解NoMSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.30、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.45、MSA513R2T-M スライダ組立部品_No.30、MS413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.22、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSV313B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MS653DR6S-Y スライダクミタテ部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.32など
6カクアナツキトメネジ M8X16 クボミサキ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジ M8X16 クボミサキBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X16クボミサキ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMSA513R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.16、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.12、MSV415SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.8、MSA413-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.15、MS753DR6S-3Y ドラムクミタテ部品_No.25、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.11、MS410R4T-M ドラム組立部品_No.17、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.11、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.14、MSA413R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.16、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.20、MSA513R2T-K ドラム組立部品_No.16、MS653DR4T-K ドラム組立部品_No.22、MS615R8CF-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.14、MS615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.14、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19など
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
規格18.0X25部品名称カラー関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSA615R8CG-RV(13) オプション2部品_No.20、MSA515R4CS-1(10) オプション部品_No.37、MSA415R4C-125(8.5) オプション部品_No.23、MS515R4CF-RV(10) オプション1部品_No.23、MSA615R8CG-RV(11.5) オプション2部品_No.20、MS615DR4CSL-Y(10) オプション2部品_No.21、MSA615R8C-RV(13) オプション(2)部品_No.21、MSA615R8C-RV(11.5) オプション(1)部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オプション2部品_No.21、MS415R4CFS-1(8.5) オプション部品_No.32、MSA415R8CG-RV(10) オプション1部品_No.22、MIXER-3MW(LJ) ホンタイ,フゾクヒン部品_No.17、MLSA415R4C(8.5) オプション1部品_No.22、MSA615R4C-RV(13) オプション1部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オプション1部品_No.27など
ナベコネジ(+)M5X10WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X10WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X10(SMK)関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.01MB)図解NoMSA413R3-K-A カバークミタテ部品_No.20、MS513EFR-K カバー組立部品_No.10、MSA613R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.8、MS753DR6T2-K カバークミタテ部品_No.7、MS413EFR-M カバー組立部品_No.8、MSA413-M カバー組立部品_No.8、MSA413-K カバー組立部品_No.22、MS513EFR-K カバー組立部品_No.8、MSV413B-K-1 スライダクミタテ部品_No.23、MSL330-K -A スライダ組立部品_No.23、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA413R2T-K カバー組立部品_No.8、MSA413R3-2M-A カバークミタテ部品_No.8、MSA513R2T-M カバー組立部品_No.22、MS753DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.9、MSA613R2T-2K カバークミタテ部品_No.9、MSA613R2T-M カバークミタテ部品_No.8、MSA410R2T-M カバー組立部品_No.8など
プランジヤロック BIGM(丸山製作所)プランジヤロックBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L-1(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) フレーム部品_No.26、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.6、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.23、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) フレーム部品_No.6、MLSA415R4C(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS653DR6S-Y オプション ソウコウヨウハリマーク部品_No.9、MSV613-K-A フゾクヒンなど
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(10個)
7日以内出荷
備考※2011年3月~規格M3ミガキマル部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.37MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB)図解NoBSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.42、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.7、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.31、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.50、MS615R8CF-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.28、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.45、MKW22ED-1(2013) 本体部品_No.62、BSM-1670SLT オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1070SLT オプション3 (速度連動散布装置 GPS)部品_No.21、BSM-1670SLT(18) オプション3 速度連動散布装置 GPS部品_No.21、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.7など
ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジユシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(5個)
7日以内出荷
規格8X20XT2関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.7MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.92MB)図解NoMSA415R8CG-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.67、MS513DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.53、MS613R4T-M カバー部品_No.11、MSA615R4C(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS753DR4T-Y カバー部品_No.11、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.69、MS410ENA-3K カバー部品_No.22、GSL305-H フレーム部品 ゴウセイジユシマルパッキン_No.27、MSA513-M カバー組立部品_No.4、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS653DR4T2-Y カバークミタテ部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ 送風機部品_No.50、MSA415R8CG-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.35、MSA415R4CS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.35など
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格125A1関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(1.43MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.45MB) 展開図40(1.45MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.9MB)図解NoMSA615R4C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.8、MSV413L(10) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ゲンソクブクミタテ部品_No.8、MLSL3304 走行装置部品_No.25、MSV613R2L(11.5) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA515R4CS-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.21、MSV615L(13) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.8、GKSL3302 ソウコウソウチ部品_No.22、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.8、MSV415R2SL(10) ソウコウソウチ部品_No.26、MSV413L(8.5) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.22、MSV615R2L(13) ソウコウソウチ部品_No.26、MSA415R4C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.8など
ヘッドケースセット BIGM(丸山製作所)ヘッドケースセットBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
部品名称ヘツドケースセツト関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMS415R4CFS-1(8.5) オプション部品_No.18、MSA615R4C-RV(13) オプション1部品_No.8、MSA615R8CG-RV(13) オプション2部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) オプション2部品_No.6、MSA415R8C-RV(8.5) オプション1部品_No.8、MSA615R4C-RV(11.5) オプション2部品_No.6、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.18、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.8、MSV415R2SL(8.5) オプション1部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.6、MLSA415R4C(8.5) オプション1部品_No.8、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ オプション部品_No.21、MS415R4CF-RV(10) オプション1部品_No.8、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.22、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オプション2部品_No.6など
ナベコネジ(+) M8X25 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M8X25BIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格M8X25関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.67MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.69MB) 展開図44(1MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.93MB)図解NoSSA-F611 フロントパネル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(2)部品_No.43、SSW-303C 薬液タンク部品_No.30、SSA-G540 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1996ネン フロントパネル部品_No.23、SSA-F610I 1994ネン 調圧弁部品_No.30、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.13、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.18、SSA-F616MA ブレーキ配管部品_No.22、SSA-F610I 1991ネン 調圧弁部品_No.29、SSA-F610 調圧弁部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.26、SSA-F615M-2AD 調圧弁部品_No.30、MS059M(JP) 本体、モータ部品 ナベコネジ(+) M8X25_No.9、SSA-F616 ブレーキ配管部品_No.22、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.31、SSA-F500 フロントパネル部品_No.25など