カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「dr22f3m-m3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
ナベコネジ M5X0.8X30(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格M5X30(SMK)関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など