カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
絞り込み

「dr22f4m」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)富士電機(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
コマンドスイッチ グローブ 富士電機コマンドスイッチ グローブ富士電機(2件のレビュー)
119税込131
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
ナベコネジ M5X0.8X30(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
規格M5X30(SMK)関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.79MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など
Cガタトメワ ジクヨウ 12 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ ジクヨウ 12BIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ12関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.79MB)図解NoSSA-α604MA スロットル部品_No.10、MS615R4CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.24、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.29、SSA-α1004MA ステアリング切換装置(フロント)部品_No.5、BSA-420JEWG G-3 変換レバー 副変速部品_No.23、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ソウコウソウチ部品_No.12、SSA-R1000 ステアリング切替装置(モータ)部品_No.13、MBS260-4F 本体部品_No.22、MS613EFR-M クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.38、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.31、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.52、MS510ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.48、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.54、SSA-α1000ST スロットル部品_No.10、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.48など
関連キーワード
ar22f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar22f