カテゴリ

  • 農業機械(144)
  • メカニカル部品(22)
  • 事務用品(17)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr26」の検索結果

関連キーワード
270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク DR26U2W 重松製作所防じんマスク DR26U2W重松製作所
4,198税込4,618
1個
欠品中
溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等)国家検定合格番号TM42区分RL2指定防護係数10
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
机上PCラックⅡ W600 アール・エフ・ヤマカワ机上PCラックⅡ W600アール・エフ・ヤマカワ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン幅(mm)600質量(kg)約3高さ(mm)120奥行(mm)250間口(mm)600耐荷重(kg)10内寸法(mm)(棚下)W560×H102外寸(mm)W600×D250×H120機能配線対応:ありあり形態お客様組立商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントなし引出しなし
3/4"DR/26mm ソケット エスコ3/4"DR/26mm ソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
全長(mm)50質量(g)222対辺(mm)26外径(Φmm)37差込角(inch)3/4"(19mm)
ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)ユニバーサルジョイントENGINEER(エンジニア)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)26外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ノート方眼罫(5.0mm) レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ノート方眼罫(5.0mm)レイメイ藤井
350税込385
1冊(30枚)
当日出荷
5.0mm罫の方眼でグラフや図形、スケッチなど幅広く使えます
幅(mm)95高さ(mm)170奥行(mm)2
案内標識ステッカー つくし工房案内標識ステッカーつくし工房
159税込175
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質再剥離ステッカー
カットダクト JAPPYカットダクトJAPPY(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
ドラム缶ロート アズワンドラム缶ロートアズワン
38,900税込42,790
1個
当日出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304内径(Φmm)(適用差込口)50口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50アズワン品番4-3900-01穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
69税込76特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
机上PCラックⅡ 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ机上PCラックⅡ 2ヶ口コンセント付きアール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン、コンセント:合成樹脂高さ(mm)120奥行(mm)250定格電力(W)1500定格電圧(V)100V 屋内用定格電流(A)15板厚(mm)18コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)形態お客様組立て商品です。要プラスドライバー均等耐荷重(kg)10生産国中国組立時間約10分コンセントあり引出しなし
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
129税込142
1個
当日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
750税込825
1冊
当日出荷
・見開き両面1ヶ月リスト式/インデックス付 ・縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ月間-6寸法(幅W×高さH)(mm)95×175穴数6ページ数34ページ(17枚)
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
19,900税込21,890
1組
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&ペンホルダー レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&ペンホルダーレイメイ藤井
370税込407
1冊(1枚)
翌々日出荷
下敷きやペンホルダー(直径13mm以下)としては勿論、定規やしおりとしても使えます
幅(mm)115高さ(mm)176奥行(mm)2
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
350税込385
1冊
翌々日出荷
・4年分のカレンダー
仕様日付期間:4年分 2026年~2027年 1枚、2028年~2029年 1枚タイプ4年カレンダー寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数4ページ(2枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,050税込1,155
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1週間/時間目盛付 平日重視 ・時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。月曜日~金曜日のスペースを広くとった平日重視型です
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ週間-2寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数140ページ(70枚)
ユニバーサルジョイントPINK&BLAC ENGINEER(エンジニア)ユニバーサルジョイントPINK&BLACENGINEER(エンジニア)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。中折れ式で15度まで傾けることができます。
全長(mm)100質量(g)53直径(mm)15
カットダクト(スリット上部接合タイプ) JAPPYカットダクト(スリット上部接合タイプ)JAPPY(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質硬質塩化ビニル長さ(m)1
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
250税込275
1冊
翌々日出荷
・大安、仏滅などを一目で見ることができて便利です 年号・西暦・干支から年齢がすぐに分かります 2006年~2026年までの平成・令和の年号がすぐ分かります
仕様日付期間:・六曜早見表 1枚 表裏 2026年1月~2026年12月 ・年齢早見表 1枚 表裏 2026年版 年齢早見表、西暦/年号早わかり表他タイプ2026年六曜/年齢早見表寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数4ページ(2枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
600税込660
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まり
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプDYD月間寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数36ページ(18枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,350税込1,485
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1ヶ月ブロック式/見開き両面1週間 ・スケジュールを使い分けられるタイプです。
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ月間&週間寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数212ページ(106枚)
2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井2026年度システムノートダイアリーレイメイ藤井
479税込527
1冊
翌々日出荷
・1ヶ月全体の予定が把握しやすく、6mm罫線付きで書き揃えやすい。
仕様日付期間:2025年12月~2027年3月タイプブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+ノート4ページ始まり月12
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,050税込1,155
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1週間/時間目盛付/縦型均等割 ・縦型時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプDYD週間寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数142ページ(71枚)