カテゴリ

  • 農業機械(144)
  • メカニカル部品(20)
  • 事務用品(17)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(4)
  • マスク(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr26」の検索結果

関連キーワード
242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク DR26U2W 重松製作所防じんマスク DR26U2W重松製作所
4,198税込4,618
1個
欠品中
溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等)国家検定合格番号TM42区分RL2指定防護係数10
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)ユニバーサルジョイントENGINEER(エンジニア)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ノート方眼罫(5.0mm) レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ ノート方眼罫(5.0mm)レイメイ藤井
350税込385
1冊(30枚)
当日出荷
5.0mm罫の方眼でグラフや図形、スケッチなど幅広く使えます
幅(mm)95高さ(mm)170奥行(mm)2
案内標識ステッカー つくし工房案内標識ステッカーつくし工房
159税込175
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質再剥離ステッカー
カットダクト JAPPYカットダクトJAPPY(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
129税込142
1個
当日出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
750税込825
1冊
当日出荷
・見開き両面1ヶ月リスト式/インデックス付 ・縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ月間-6寸法(幅W×高さH)(mm)95×175穴数6ページ数34ページ(17枚)
ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&ペンホルダー レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル 聖書サイズ 下敷き&ペンホルダーレイメイ藤井
370税込407
1冊(1枚)
翌々日出荷
下敷きやペンホルダー(直径13mm以下)としては勿論、定規やしおりとしても使えます
幅(mm)115高さ(mm)176奥行(mm)2
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
350税込385
1冊
翌々日出荷
・4年分のカレンダー
仕様日付期間:4年分 2026年~2027年 1枚、2028年~2029年 1枚タイプ4年カレンダー寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数4ページ(2枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,050税込1,155
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1週間/時間目盛付 平日重視 ・時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。月曜日~金曜日のスペースを広くとった平日重視型です
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ週間-2寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数140ページ(70枚)
ユニバーサルジョイントPINK&BLAC ENGINEER(エンジニア)ユニバーサルジョイントPINK&BLACENGINEER(エンジニア)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。中折れ式で15度まで傾けることができます。
全長(mm)100質量(g)53直径(mm)15
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
250税込275
1冊
翌々日出荷
・大安、仏滅などを一目で見ることができて便利です 年号・西暦・干支から年齢がすぐに分かります 2006年~2026年までの平成・令和の年号がすぐ分かります
仕様日付期間:・六曜早見表 1枚 表裏 2026年1月~2026年12月 ・年齢早見表 1枚 表裏 2026年版 年齢早見表、西暦/年号早わかり表他タイプ2026年六曜/年齢早見表寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数4ページ(2枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
600税込660
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1ヶ月ブロック式・月曜始まり
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプDYD月間寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数36ページ(18枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,350税込1,485
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1ヶ月ブロック式/見開き両面1週間 ・スケジュールを使い分けられるタイプです。
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ月間&週間寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数212ページ(106枚)
2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井2026年度システムノートダイアリーレイメイ藤井
479税込527
1冊
翌々日出荷
・1ヶ月全体の予定が把握しやすく、6mm罫線付きで書き揃えやすい。
仕様日付期間:2025年12月~2027年3月タイプブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+ノート4ページ始まり月12
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,050税込1,155
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1週間/時間目盛付/縦型均等割 ・縦型時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプDYD週間寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数142ページ(71枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
1,050税込1,155
1冊
翌々日出荷
・片面1週間/片面無地ノート 平日重視 ・右ページ無地ノート左ページ1週間スケジュール平日のスペースを広くとった平日重視型です
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ週間-7寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数140ページ(70枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
900税込990
1冊
翌々日出荷
・見開き両面2週間
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ週間-5寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数72ページ(36枚)
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
600税込660
1冊
翌々日出荷
・見開き両面1ヶ月ブロック式/月曜始まり 平日重視 ・月曜日~金曜日のスペースを広くとった平日重視型です
仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月タイプ月間-5寸法(幅W×高さH)(mm)95×170穴数6ページ数34ページ(17枚)
タンクサイドパッド HDR ONEDESIGNタンクサイドパッド HDRONEDESIGN
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工素材PVC
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ レイメイ藤井2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチレイメイ藤井
450税込495
1冊
翌々日出荷
・高透明P.Pシート製 下敷として使える2年カレンダーです。
仕様日付期間:2026年~2027年タイプ下敷カレンダー寸法(幅W×高さH)(mm)95×175穴数6ページ数1ページ(1枚)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト ADRタイプ星和電機(SEIWA)
17,980税込19,778
1セット(10本)
3日以内出荷
電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト BDRタイプ星和電機(SEIWA)
18,980税込20,878
1セット(10本)
3日以内出荷
通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
樹脂ベアリング TOK樹脂ベアリングTOK
349税込384
1個
当日出荷
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
タンクサイドパッド HDR ONEDESIGNタンクサイドパッド HDRONEDESIGN
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。クリアカラーでどんなお色味の車両にもマッチ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5クリアタイプHDR加工素材PVC