カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「dr30b6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブザー DR30シリーズ 富士電機

    ブザー DR30シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    10日以内出荷から52日以内出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5キャップ色
  • 自動車用特殊小ねじ・タッピングセット Modes

    自動車用特殊小ねじ・タッピングセット

    Modes
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
  • ナベコネジ(+)SW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X10図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.3、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.30、MSB1500CA 本体部品_No.3、MSB1100LI 本体部品_No.3、GSB150LI 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.2、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.38、MSB1500LI 本体部品_No.3、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.37、GKS10B GKS10B部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.30、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.11、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSB110S(レタス) 本体部品_No.37、MSB1510LI 本体部品_No.3、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.3、MSB1110LI 本体部品_No.3、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30
  • オフセットリンク RS35 BIGM(丸山製作所)

    オフセットリンク RS35

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    備考RS3550174ニトウイツ部品名称オフセツトリンク RS35図解NoMSV413R1T-K ホースガイドクミタテ部品_No.42、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.44、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R2-M-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R2-K-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.26、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSV413B-M-2-A スライダクミタテ部品_No.30、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.44、CBM-520A 整列巻取機部品_No.97
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X10(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoMS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.29、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.30、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS410ENA-K エンジン取付部品_No.13、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MRS30HS-130 HST部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右など