カテゴリ

  • 農業機械(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 作業工具(50)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr8-10」の検索結果

関連キーワード
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形端子(Dタイプ) 日立オートパーツ&サービス

    丸形端子(Dタイプ)

    日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様JIS規格品材質無酸素銅
  • シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR Aratas(旧:omron)

    シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR

    Aratas(旧:omron)
    499税込549
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

    OSG(オーエスジー)
    65,980税込72,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR

    OSG(オーエスジー)
    84,980税込93,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
  • 3/8DR 10PC ノンスリップソケットセット Pro-Auto

    3/8DR 10PC ノンスリップソケットセット

    Pro-Auto
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    角が丸くすり減った、固く錆び付いたボルトやナットにガッチリと噛み込んで簡単に緩めること(締めること)ができる特殊ソケットです。約85%角が丸くなったボルトやナットに対応。
    セット内容ノンスリップソケット(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm)、ソケットハンガー質量(g)660仕上ブラックフィニッシュ仕上差込角(sq.)9.5
  • 3/8"DR/10mm  ソケット(ステンレス製) エスコ

    3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)10外径(Φmm)20差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/E10 [TORX]ソケット エスコ

    3/8"DR/E10 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)26サイズE10質量(g)24外径(Φmm)13差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/10mm フレアーナットソケット エスコ

    3/8"DR/10mm フレアーナットソケット

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53対辺(mm)10外径(Φmm)16.8差込角(inch)3/8"
  • 3/8DR.10PC.スプラインディープソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8DR.10PC.スプラインディープソケットハンガーセット

    Pro-Auto
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-1536差込角(inch)3/8
  • 3/8DR.10PC.ロングスペシャルビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8DR.10PC.ロングスペシャルビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-1573差込角(inch)3/8
  • 3/8"DR/10x55mm [HEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/10x55mm [HEX]ビットソケット

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55対辺(mm)10差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)50サイズT10差込角(inch)3/8
  • 3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT10差込角(inch)3/8
  • BOLT,FLANGE DR 8X  90162MKRD10 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 8X 90162MKRD10

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • 3/8"DR/ 3-10mm [HEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/ 3-10mm [HEX]ビットソケット

    エスコ
    5,580税込6,138
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)48~55対辺(mm)3・4・5・6・8・10差込角(inch)3/8"総質量(kg)0.33
  • BOLT,FLANGE DR 8X  90118K1TE10 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 8X 90118K1TE10

    ホンダ
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
  • 3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ

    3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット

    エスコ
    9,120税込10,032
    1セット
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
  • 配線ダクト KDR 河村電器産業

    配線ダクト KDR

    河村電器産業
    18,980税込20,878
    1個
    41日以内出荷
    材質硬質塩ビ
  • 3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ

    3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角

    エスコ
    17,700税込19,470
    1セット
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
  • 10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ

    10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ

    エスコ
    20,300税込22,330
    1丁
    4日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3%
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • パ-ツリスト DR-Z50K8-L0 2010- 9900B-50080-010 スズキ

    パ-ツリスト DR-Z50K8-L0 2010- 9900B-50080-010

    スズキ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-50080-010
  • ソケットレンチセット 30pcs M&M

    ソケットレンチセット 30pcs

    M&M(24件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(30点組)
    当日出荷
    6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。
    セット内容9.5mm角ソケット(12・13・14・17・19・21・22mm)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、T型Dr.ドライバーハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.1/+No.2・-4/-6mm、六角ビット1.5・2・3・4mm)、ソケットアダプター6.35mm差込角(mm)9.5、6.35セット商品数30材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理)製品サイズ(mm)318×147×43ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】12、13、14、17、19、21、22【6.35mm差込角】4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11【スパークプラグ専用】21
  • 3/8ソケットレンチセット SK11

    3/8ソケットレンチセット

    SK11
    4,698税込5,168
    1セット(12点組)
    当日出荷
    12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。付属品メタルケース入り仕様メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
    用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)

    ラチェットツールセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
    用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット Pro-Auto

    3/8"DR.12pc.クローフットレンチセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番439-1764セット内容3/8インチDR.12PC.クローフットレンチセット10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24mm 各1個質量(g)790差込角(mm)9.5
  • 3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(9個組)
    当日出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
  • 工具セット 70pcs SATA

    工具セット 70pcs

    SATA
    39,980税込43,978
    1セット(70点組)
    当日出荷
    出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
    セット内容【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】【16pcsシックネスゲージ】【12モンキーレンチ】【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm【6ラジオペンチ】【6ニッパ】【7ペンチ】【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz【工具箱】【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】【Dr.首振りエクステンションバー5】【Dr.首振りエクステンションバー10】【Dr.ユニバーサルジョイント】【エルハンドル】質量(kg)8.8(工具含まず)セット商品数70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×200
  • 12PCミニミニソケットセット H&H

    12PCミニミニソケットセット

    H&H
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    収納に便利なキャッチトレー付
    セット内容1/4"DRラチェットハンドル、70mmエクステンションバー、スライディングバー、1/4"ソケット4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12mm差込角(mm)6.35セット商品数12
  • B-Mビットセット SK11

    B-Mビットセット

    SK11
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内容が充実したビットセットです。
    用途ネジ締め作業。
  • 自動車用特殊小ねじ・タッピングセット Modes

    自動車用特殊小ねじ・タッピングセット

    Modes
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
  • 1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット31PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
    セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)W187×D113×H42差込角(inch)1/4アズワン品番65-2491-57ソケット長さ(mm)16
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ

    ソケットレンチセット(ホールド機能付)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
  • メカニックツールセット両開き 9.5SQ SIGNET(シグネット)

    メカニックツールセット両開き 9.5SQ

    SIGNET(シグネット)
    48,980税込53,878
    1セット
    翌日出荷
    産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。自動車整備作業に最適。ボリューム感に溢れたツールセットで出張修理もバッチリOK。
    仕様商品入点数:47点、白色度:0.7セット内容3/8DRソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8DRディープソケット:8・10・12・14・17mm、3/8DRラチェットハンドル:60ギア、3/8DRエキステンションバー:3"(75mm)・6"(150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスライディングTハンドル:150mm、3/8DRスピンナーハンドル:15"(380mm)、45°メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、3/8DRスイベルSIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー、スタビーラチェットドライバー、ソフトグリップ(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー:#1×75・2×100・3×150、ロングボールヘックスレンチセット:9PC、ボールピンハンマー:12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ:165mm(コンフォート)、強力ニッパー:165mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー:200mm、両開きツールボックスサイズ(mm)ツールボックス:W410×D240×H210
  • ステンレスソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
    セット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm