カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「dra-1」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
ドラム缶用アダプター ミヤサカ工業ドラム缶用アダプターミヤサカ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番437-1984アズワン品番1-3832-12危険物の類別非危険物
ロスタサスペンションユニット DRモデル 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル三木プーリ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能ねじり角は±30°まで許容できます。ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。トルク特性はロスタの長さによって決まります。引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能
DR.MED アンクルバンテージ DR.MEDDR.MED アンクルバンテージDR.MED(3件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
伸縮性、弾力性にすぐれたバンテージで圧迫力および固定力調整が可能です。 足首の負担を和らげます。 かさばらないので着用して靴を履くことができます。
サイズフリー材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム適合部位足首アズワン品番8-5591-01適合寸法(cm)(靴)19~30
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ネームペンディアレS&B ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタネームペンディアレS&B ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
軽くて持ち歩きやすい、「書く」と「捺す」の機能を備えた便利な1本。 スタイリッシュなデザインが高級感を醸し出し、卒業や創立記念品などの贈り物としても喜ばれるネームペンです。
シルバー&ブラック寸法(mm)Φ17.5×21.2×127.1質量(g)約15
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×6mm COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mmCOOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz動作温度(℃)最小-40
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ 岡本工機デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ岡本工機(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック
材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
ホルダ DRA フランジ付シャンク 京セラホルダ DRA フランジ付シャンク京セラ
25,980税込28,578
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
シャンク形状フランジ付き
ホルダ DRA ストレートシャンク 京セラホルダ DRA ストレートシャンク京セラ
23,980税込26,378
1箱
翌日出荷から8日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:Mシャンク形状ストレート
マジックドリル SS-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SS-DRA (1.5×Dc)京セラ
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●メトリック:M加工深さ1.5シャンク形状ストレート
マジックドリル SF-DRA (1.5×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (1.5×Dc)京セラ
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
加工深さ1.5シャンク形状フランジ付き
マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (12×Dc)京セラ
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
加工深さ12シャンク形状フランジ付き
Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール M340シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST)KNITTER-SWITCH
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
ドリル用ホルダ 京セラドリル用ホルダ京セラ
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
Samtec カードエッジコネクタ SAMTECSamtec カードエッジコネクタSAMTEC
499税込549
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)リン酸銅オス・メスメスコンタクトめっきニッケルの上に金
MEC1-RA Samtec カードエッジコネクタ SAMTECMEC1-RA Samtec カードエッジコネクタSAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
LEDライトメイクアップミラー10倍拡大鏡&平面鏡 ヤマムラLEDライトメイクアップミラー10倍拡大鏡&平面鏡ヤマムラ
3,990税込4,389
1個
当日出荷
10倍拡大鏡&平面鏡の丸型スタンドミラー。LEDの光と拡大鏡でスキンケアやメイクアップにも便利です。気になる毛穴、シミ等も明るく照らしてくれます。タッチセンサー機能搭載、ライトのON/OFFや無段階調光可能。電源は単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続で点灯します。
付属品USBコード質量(g)405タイプ卓上電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×120×275ミラー径(Φmm)拡大鏡:115、平面鏡:115
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BLomron(オムロン)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
CAT アームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)CAT アームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
エアコンユニット BIGM(丸山製作所)エアコンユニットBIGM(丸山製作所)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
規格DRA-1(12V)部品名称エアコンユニット関連資料展開図1(1.92MB) 展開図2(1.86MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.39MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.23MB)図解NoBSA-662 1062シリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.1、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.3、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン1 BSA-3000C-W部品_No.2、BSA-661C,1061Cシリーズ キャビン1 エアコン、オーディオ、インナルーフ部品_No.1、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.3
Drag Specialties KIT CHARGING 54A BLK | 54A-1B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KIT CHARGING 54A BLK | 54A-1BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties KIT CHARGING 32A BLK | 32A-1B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KIT CHARGING 32A BLK | 32A-1BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
88,980税込97,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties INSERT LED AMB 1156 | DS-300-A-1156 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties INSERT LED AMB 1156 | DS-300-A-1156DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAP GAS LOCK 96-19 N/VNT | 03-0320A-B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP GAS LOCK 96-19 N/VNT | 03-0320A-BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ROCKER SWITCH ON/OFF RED | 45-1076-A-BC101 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ROCKER SWITCH ON/OFF RED | 45-1076-A-BC101DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
4,598税込5,058
1個
36日以内出荷