カテゴリ
- 測定用品(105)
- 制御機器(8)
- 医療(5)
- メカニカル部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防災用品(3)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フローチェック
Drager¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷きわめて簡単に気流を確認できます。気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます。フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です。発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です。発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します。その他【発煙】約3分/本トラスコ品番346-3410セット内容気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパックー運搬用ケース入り幅(mm)70寸法(mm)約300×200×70高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)200バッテリー【充電式NiMH】7.2V 1.4Ah電流(mA)【充電】800稼働時間(分)約20
Alcotest データダウンロード専用ソフト
Drager¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷Alcotest専用ソフトウェアです。本体に記録された測定データのダウンロードが可能です。用途アルコール検知器。アルコールチェックトラスコ品番346-3416幅(mm)130高さ(mm)130品名データダウンロード専用ソフト
個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6000(2年使い切り)
Drager¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷から10日以内出荷2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
単成分ガス検知警報器”パック8000”
Drager¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷多種類の毒ガスに対応する豊富なラインアップを用意しています。防塵防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。データロガー機能を搭載しています。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281箱(20個)5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 6510アズワン品番65-5673-54
個人装着型単成分ガス検知警報器 Pac 6500
Drager¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。付属品専用リチウムイオン電池×1個幅(mm)64高さ(mm)84奥行(mm)20分解能(ppm)1
多成分ガス検知警報器”イグザム5000”
Drager¥174,800税込¥192,2801個7日以内出荷可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチトラスコ品番855-8258幅(mm)48高さ(mm)130奥行(mm)44電源(V)NiMH充電池保護等級IP67対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
避難用フード PARAT
Drager¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷消防・工業用途向けの避難用フード。「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験済み ABEK CO P3 フィルタなど様々な特長を備えています。避難時にこのフードを着用することで、工業用有毒ガス、火災によるガス、蒸気、粉じんから 15 分間以上身を守ることができます。用途工業用毒性ガス。蒸気。粉塵。火災時に発生する毒性ガス幅(mm)249高さ(mm)115奥行(mm)156
Alcotest 5000 アルコール検知器
Drager¥58,980税込¥64,8781セット欠品中吹き込みファネルを採用した、迅速に測定が実施できるアルコール検知器です。吹き込みファネルは呼気の逆流を最低限に抑えるデザインとなっており、後に続く測定者の感染リスクを防止する構造となっています。0~0.029 mg/Lで「レ」のチェックマーク、0.03 mg/L~2.5 mg/Lで「X」、2.51 mg/L以上で「↑↑↑」のアイコンが表示されます。用途アルコール検知器。アルコールチェック付属品吹込みファンネル×3個、リストストラップ×1個、マイクロファイバーケース×1個、取扱説明書トラスコ品番346-3423幅(mm)250高さ(mm)75品名アルコールチェッカー奥行(mm)130電源単三アルカリ乾電池 3本測定範囲(mg/L)0~2.5
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6510 適合マウスピース BS-ALC-MP-6510シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 6510適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 6510
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,198~税込¥1,318~1箱(20個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 7410
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7410 適合マウスピース BS-ALC-MP-7410シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥2,798税込¥3,0781箱(50個)5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 7410適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 7410アズワン品番65-5673-58
アルコールチェッカー Drager Alcotest 6810適合マウスピース BS-ALC-MP-6810シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 6810適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 6810
避難用フード”パラート5530”
Drager¥31,980税込¥35,1781個欠品中火災時に発生する各種有毒ガス、粉塵から15分以上呼吸、眼を保護します。開封、取り出し、装着の3ステップで避難準備完了です。ボンベを用いないため備蓄用として管理が容易です。付属品ハードケーストラスコ品番855-9252材質ポリアミド6.6(ポリウレタンコーティング)寸法(mm)241×143×107使用時間(分)15
アルコールチェッカー Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000 適合マウスピース BS-ALC-MP-7510シリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥1,598~税込¥1,758~1箱(20個)ほか5日以内出荷アルコールチェッカーDrager Alcotest 7510、Alcotest 6000適合マウスピースです。仕様●適合: Drager Alcotest 7510, Alcotest 6000
BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433互換
bitstrong(ビットストロング)¥9,898税込¥10,8881袋(1個)当日出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-3/Drager MP03411/Siemens 5956433の互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIEC長さ(cm)リード線:100コネクタ形状電極:クリップコネクタECG側:ECG側Drager Dual-Pinプラグリード線3本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器
BSディスポーザブルECGリード線 Drager/Siemens心電計用
bitstrong(ビットストロング)¥9,900~税込¥10,890~1袋(5個)6日以内出荷・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008医薬品医療機器等法一般医療機器リード線長さ(m)1
BSリユーザブルECGリード線 フクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466互換
bitstrong(ビットストロング)¥12,500税込¥13,7501袋(1個)7日以内出荷・繰り返しの洗浄、消毒に耐える耐久性を持ち、ラテックスフリーの医療グレードのTPU素材のケーブルを使用しています。・優れたシールド特性と抗干渉性能により、ECG信号を保護します。・二色成形によりコネクタはリード線とシームレスに接続され、防塵設計になっています。・カラーコードにより、接続位置の識別が容易になっています。・EC53の要件を満たしております。・ECG側コネクターを固定するアダプターが付属しています。・Drager互換 Dual-Pinソケット付きの中継ケーブルと接続して使用するフクダ電子CMC-700-5/Drager MP03413/Siemens 5956466の互換製品です。用途患者に装着した電極からの体表信号を心電計に伝達するために使用します。材質TPU(ケーブル)カラーコードIECコネクタ形状電極:クリップリード線(m)1コネクタECG側:Drager Dual-Pinプラグリード線5本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000013医薬品医療機器等法一般医療機器
プリンターロール紙 1箱 20ロール入
ドレーゲル¥4,498税込¥4,9481箱(20ロール)6日以内出荷Alcotest6000用モバイルプリンターのプリンターロール紙です。アズワン品番69-8258-07
ドレーゲルソーブ800+ ソーダライム MXシリーズ
ドレーゲル¥17,980税込¥19,7781箱(6本)5日以内出荷二酸化炭素を吸収すると白から青紫へと変色し、変色後は元の色には戻りません。CO2を均等に吸収し、すべてのハロゲン系吸入麻酔剤で使用できます。粉じんの生成を抑えて患者、施術者、装置を保護します。
スライドインマウスピース 1箱 250個入
ドレーゲル¥16,980税込¥18,6781箱(250個)6日以内出荷個別包装の使い捨てマウスピースです。適合機種Alcotest6000幅(mm)200高さ(mm)160奥行(mm)172アズワン品番69-8258-04
モバイルプリンタ ブラック
ドレーゲル¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。幅(mm)240高さ(mm)80奥行(mm)160電源単3アルカリ乾電池×4本アズワン品番69-8258-06
スライドインマウスピース 1箱 100個入
ドレーゲル¥7,398税込¥8,1381箱(100個)欠品中個別包装の使い捨てマウスピースです。適合機種Alcotest6000幅(mm)200高さ(mm)160奥行(mm)172アズワン品番69-8258-03
保護メガネ"X-pect 8330" 1パック 10個入
ドレーゲル¥19,980税込¥21,9781パック(10個)5日以内出荷X-pect 8330 モデルは、柔軟性のあるフラットなテンプルと、透明のラチェット機構による調節機能の両方を特徴としています。仕様●レンズ色:クリア●幅(mm):128●高さ(mm):43.5●レンズ厚(mm):2.2●防曇加工:○●防傷加工:○●UVカット:○●角度調整:○●ノーズパッド:○●テンプルカラー:クリア●レンズ材質:PC●フレーム材質:PC●UV保護:有●曇り止め加工:有●キズ防止加工:有●レンズカラー:クリア●ソフト鼻パッド:無●長さ調整:無●角度調整:有●材質/仕上:レンズ:PC、フレーム:PC●原産国:台湾●コード番号:346-3398アズワン品番67-5639-15
個人装着型二酸化硫黄計 Pac 6500 SO2
ドレーゲル¥87,980税込¥96,7781個12日以内出荷。個人装着用単成分ガス検知警報器です。手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。SO2は使用開始から1年後にセンサの交換が必要です。寸法(mm)64×84×25測定範囲0~100ppm質量(g)約106電源専用リチウム電池測定原理電気化学式寿命【センサ】約12ヶ月 ※SO2は使用開始から1年後にセンサの交換が必要です。防爆構造本質安全防爆構造、国内防爆取得済防塵防水性能IP68準拠警報方式ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション電池寿命約24ヶ月検知ガス二酸化イオウアズワン品番8-5627-38アラーム(値)0.5/1.0ppm
災害避難用フード PARAT7530
ドレーゲル¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷内部に縫い付けられたヘッドハーネスが頭部にフィットします。バイザは広視野で曇り止め処理済みです。。フード部は視認性に優れた蛍光イエローです。種別火災および工業災害避難用アズワン品番3-6836-03
個人装着用単成分ガス検知器 Pac 6500
ドレーゲル¥58,980~税込¥64,878~1個(1個)12日以内出荷個人装着用単成分ガス検知警報器です。手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。寸法(mm)64×20×84質量(g)約113電源内蔵電池機能データ・イベントロガー 電池インジケーター検知原理電気化学方式(ガス拡散式)防爆構造本質安全防爆構造、国内防爆認証取得防塵防水性能IP68警報方式ランプブザーバイブレータ
個人装着型一酸化炭素計 Pac 6000 CO(2年使いきり)
ドレーゲル¥57,980税込¥63,7781個12日以内出荷。個人装着用単成分ガス検知警報器です。手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。2年使い切りタイプで、Pac 6500より更にコストを抑えることができます。※必要に応じてライセンスを追加して使用期間を延長することも可能です。測定範囲0~2000ppm質量(g)約106(本体のみ)電源専用リチウム電池外寸(mm)64×20×84ガス採気方式拡散式測定原理電気化学式防爆構造本質安全防爆構造、国内防爆取得済防塵防水性能IP68検知ガス一酸化炭素警報設定値50/150ppmアズワン品番8-5627-41分解能(ppm)1
RDRD4-X66C Rear Derailleur Cage
RIDEA¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。材質ケージ・プーリー:アルミニウム、ベアリング:セラミックボール対応【モデル】SUPER RECORD、RECORD、CHORUS![ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17289268-250409-02.jpg)
ドラッガー X
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から6日以内出荷隣のアングラーよりも遠くまでルアーを飛ばし、さらなる大物を獲るために、パワーに磨きをかけたショアジギングロッド「DRAGGER」。ブレーディングXで補強した青物に屈しない丈夫なブランクスは、軽いルアーから重いルアーまでより軽快に扱えるように設計。パワーアップさせながらも、調子を大幅に見直したことで、一日中キャスト&シャクリを続けても疲労感を感じさせにくいうえ、緩急をつけた喰わせの誘いアクションも行いやすい。Kガイド搭載でライントラブルも大きく減少。ショアジギングエントリーロッドの新スタンダード。
プリンターロール紙 (20ロール入り)
ドレーゲル¥3,998税込¥4,3981セット(1ロール×20本)欠品中Drager モバイルプリンター専用のプリンター用紙です。用途アルコール検知器、アルコールチェック
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷。Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-070アズワン品番65-7974-19
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-086アズワン品番65-8051-15
ベアリングプロテクタ 1袋 2個入
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷Self-Lube Protectors。Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing。Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-064アズワン品番65-8050-31
積層チップインダクタ 4.7 μH 2.1A 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥83,980税込¥92,3781セット(3000個)7日以内出荷TheMuratafixedinductoris4.7uHandratedcurrentis2.1A.Ratedcurrent(Isat)isspecifiedwhenthedecreaseoftheinitialinductancevalueat30%。Ratedcurrent(Item)isspecifiedwhentemperatureoftheinductorisraised40℃byDCcurrent.HighqualityandlowDCresistance。LowvoltagedropHightemperaturestability仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:2.1A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012F●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7022-99
積層チップインダクタ 2.2 μH 2A 1セット 3000個入
MURATA(村田製作所)¥89,980税込¥98,9781セット(3000個)7日以内出荷The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stability仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0805●長さ:2mm●奥行き:1mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE201210U●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7027-63
積層チップインダクタ 2.2 μH 2.2A 1セット 10個入
MURATA(村田製作所)¥439税込¥4831セット(10個)7日以内出荷The Murata fixed inductor is 2.2 uH and rated current is 2.2A.Rated current (I sat) is specified when the decrease of the initial inductance value at 30%。Rated current (Item) is specified when temperature of the inductor is raised 40℃ by DC current.High quality and low DC resistance。Low voltage drop High temperature stabilit仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:2.2A●パッケージ/ケース:1008●長さ:2.5mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:DFE252012C●コア材料:合金●インダクタ構造:多層アズワン品番65-7021-97
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![ドラッガー X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17289268-250409-02.jpg)