シリーズ = DRJ。AC又はDC入力電圧 = ac, dc。入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc。AC又はDC出力電圧 = dc。出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 2.3A。定格電力 = 27.6W。幅 = 21.5mm。実装タイプ = DINレールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源
入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現
効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%)
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75
タイプDINレール
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状ねじ
耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間
漏洩電流0.75mA以下
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃294m/s2以下
動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。
用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
関連キーワード