カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(76)
  • カー用品(60)
  • 制御機器(34)
  • オフィス家具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 切削工具(17)
  • 防犯用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 家電(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「drp」の検索結果

314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション

    SRP・DRP レストパッド

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRP-R+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム

    ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5

    エレコム(31件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
    付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • マジック極太 寺西化学

    マジック極太

    寺西化学(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    油性/ポスター、ポップ用/インキ補充式/ペン先交換式
    入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)28×165商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト

    硬質塩ビ製 ドレンパン

    ティーオークリエイト
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
  • 基板コネクター抜き はくでん

    基板コネクター抜き

    はくでん(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
    材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
  • 土のう袋用ガイドボード TRUSCO

    土のう袋用ガイドボード

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    土のう袋に挿入して広げるだけで自立させることができるので、一人でも土のう袋への土詰め作業ができます。 折りたためるので収納にもスペースをとりません。 取手付で土詰め作業のあと簡単に引き抜くことができます。 取手位置に土のう袋の口を合わせることで約25kgの土詰めができるため、計量の手間がありません。 本体接合部は樹脂リベット止め加工を採用していますので、廃棄の際にも分別の必要がありません。
    用途土のう袋の土詰め作業にトラスコ品番496-0378材質ポリプロピレン(PP)質量(g)250奥行(mm)20~180縦(mm)400横(mm)275
  • HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長 エレコム

    HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長

    エレコム
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
    電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI接続台数1
  • マグネットロールペーパーホルダー KTC

    マグネットロールペーパーホルダー

    KTC(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。 左右独立式で最大Φ120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。 強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。
    トラスコ品番373-9333質量(g)640(2個)耐荷重(kg)1高さH(mm)102奥行D(mm)85幅W(mm)130
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)

    永興電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ミニレシプロ アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ボディは使いやすいペン型。 ハイスピードで研磨が可能です。
    用途微細部、リブ、スリットなどの磨き付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ:1.8×5×55・#150、セラミックファイバー砥石:1×6×50・#1200適合(モータ)20k寸法(Φmm)(使用工具最大)3.2回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)20000往復回数(回/min)0~約12,000ストローク幅(mm)1.0
  • 蓄光ドアノブ表示 エルティーアイ

    蓄光ドアノブ表示

    エルティーアイ
    1,298税込1,428
    1シート
    当日出荷
    火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
    用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードプロテクター サンホープ

    ロードプロテクター

    サンホープ
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    ボールドライブスプリンクラー(DN225・DN220)用のプロテクター。散水したくない部分がある時に。
    適合DN-225、220
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム

    4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター

    ラトックシステム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。
    仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで接続台数1消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターHDCP対応HDCP2.2対応
  • 1000V対応絶縁ロングドライバー CUSTOR(クストー)

    1000V対応絶縁ロングドライバー

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
    種類電工ドライバーブレード長さ(mm)300商品構成単品
  • ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板

    ビット・トレード・ワン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。
    付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
  • 下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)

    下穴加工用無限ポイントドリル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
  • ゴムパッド ヤナセ(柳瀬)

    ゴムパッド

    ヤナセ(柳瀬)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
    軸径(Φmm)3タイプネジ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲: - 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)・幅広い温度測定範囲:- 19.9~60.0℃。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値温度測定範囲(℃)-19.9~60.0使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60温度測定精度±0.8℃以下取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2

    Canon
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
    付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • DellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724S Dell Technologies

    DellEcoLoopProスリムバックパック15-CP5724S

    Dell Technologies
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    Dell EcoLoop Proスリム バックパック15は、移動先で機器を保護するほか、環境に与える影響を低減します。
    材質ポリエステル100% recycled plastic、裏地:600D生地質量(g)590適合サイズノートパソコン互換性:15.6"、ノートパソコン対応サイズ:Up to 15.6" / up to 39.6 cm、ノートパソコン互換寸法:40 cm x 27 cm x 2.5 cm保証期間3年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×14×44.5特性耐候性、防塵、パッド入りスリーブ、荷物用パススルー、反射アクセント、キャリングストラップ:グラブハンドル、ショルダーストラップ調節可能、開閉タイプ:ジッパー
  • ラズベリーパイ用GPS拡張ボード ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ用GPS拡張ボード

    ビット・トレード・ワン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ラズベリーパイとの組み合わせでGPS衛星を捉え、情報をキャッチしよう! ピンヘッダーに差すだけでラズベリーパイがGPSロガーに早変わり! Raspberry Pi純正ケースピッタリサイズ! サンプルプログラムとしてシェルスクリプトとPythonの2種をご用意
    仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B & B+●GPSモジュール:GAM-2107-MTR●バックアップ電池:CR2032(別売)●サイズ:H15xW65xD56mm(サポート含む)質量(g)約30(電池含まず)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
  • EDRデリバリーバイク用ドライブレコーダー取り付けキット ミツバサンコーワ

    EDRデリバリーバイク用ドライブレコーダー取り付けキット

    ミツバサンコーワ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    ミツバサンコーワ製ドライブレコーダー「EDR-21Gα」などをデリバリーバイクに取り付けることを目的とするキット リアカメラ用ステー/デリバリーBOX用スポンジマット
    セット内容フロントカメラ用ステー適合車種ホンダ ジャイロキャノピー、ヤマハ ギア
  • 温/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式: 温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲: - 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    仕様ルームタイプ(室内型)規格CE、UKCA、K、EAL、RoHS保護構造IP10(IEC規格)表示方式無表示型出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)センサー温度センサ温度測定範囲(℃)-19.9 ~ 60.0電源電圧(V)DC24温度DPt100Ω 抵抗値 (温度係数: 3850 ppm/℃)温度精度± 1.0 ℃ (常温区間),≦ ±0.8 ℃使用周囲温度(℃)-20 ~ 60 , 保存時: -20 ~ 60 (氷結または結露しないこと)湿度測定範囲0.0~99.9 %RH (ただし、 THD-Rは 保護構造上、湿度 90 %RH以上は注意)湿度精度± 3 %RH (30 ~ 70 %RH, 常温区間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度センサTHDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    温度・湿度センサTHDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    小型、コンパクトなデザイン・高感度の温度/湿度センサ内蔵・多様な出力方式:温度出力(Dpt100 Ω抵抗値)、湿度出力(DC4- 20mA)・幅広い温度/湿度測定範囲:- 19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH。通信速度115200bpsを実現
    タイプルームタイプ(室内型)保護構造IP10(IEC規格)本体質量(g)55表示方式無表示出力方式Dpt100 Ω抵抗値/電流出力(DC4~20mA)分解能1/1000温度測定範囲(℃)-19.9~60.0電源電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-20~60、保存時: -20~60サンプリング周期0.5秒温度測定精度±1.0℃(常温区間)湿度測定精度±3%RH(30~70%RH、常温区間)、±4%RH(10~90%RH)取得規格CE、UKCA、K、EAL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0.0~99.9
  • 消火器ボックス MHED 満点商会

    消火器ボックス MHED

    満点商会
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • 消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2 満点商会

    消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2

    満点商会
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)

    ナベヤ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認付。 強力クランプで重切削向き。 クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。 バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

    ナベヤ
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2

    Canon
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。 USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。 さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。 パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
    付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約1.0消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • ドライブリベット(ナベ) 大阪魂

    ドライブリベット(ナベ)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
    頭部形状ナベ
  • Chinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/ Chinfa

    Chinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/

    Chinfa
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:9V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:8.5V dc●出力電圧 Max:34.5V dc●出力電流:10A●寸法:52 x 35 x 91mm●幅:35mm●シリーズ:DRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から97日以内出荷