カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • オフィス家具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drt-1」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)ドライタッチ ユニオンTBC(タブチ)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質PBT(UL94V-0)ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライタッチ メスアダプター TBC(タブチ)ドライタッチ メスアダプターTBC(タブチ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
UR21 センタードリル ユニカUR21 センタードリルユニカ
949税込1,044
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
DeviceNet 通信ユニット omron(オムロン)DeviceNet 通信ユニットomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。 I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。 増設の総延長3m。 DINレール取りつけ。
付属品エンドコネクタ×1個保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点耐衝撃(m/s2)200耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3)消費電流通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)通信距離(m)総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)耐電圧(V)AC500I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)端子強度(N)引っ張り強度100
両接続エルボ TBC(タブチ)両接続エルボTBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状エルボ種類ワンタッチ管継手
T形分岐ラック ネグロス電工T形分岐ラックネグロス電工
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業
4,498税込4,948
1袋(50個)
3日以内出荷
DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
オスアダプター TBC(タブチ)オスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)14.5接続ねじ種類R
メスエルボ TBC(タブチ)メスエルボTBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7962形状エルボ質量(g)200流体冷温水種類ワンタッチ管継手
オスアダプター平行ネジ TBC(タブチ)オスアダプター平行ネジTBC(タブチ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7966材質青銅形状オスアダプター平行ネジ質量(g)124流体冷温水種類ワンタッチ管継手呼び径(B)1/2表面処理鉛除去表面処理呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G
オスエルボ TBC(タブチ)オスエルボTBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
トラスコ品番812-7965形状エルボ質量(g)200流体冷温水種類ワンタッチ管継手
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
ソケット TBC(タブチ)ソケットTBC(タブチ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
トラスコ品番812-7963形状ソケット質量(g)185流体冷温水種類ワンタッチ管継手
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工
7,798税込8,578
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
1,398税込1,538
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
ユニオンエルボ TBC(タブチ)ユニオンエルボTBC(タブチ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
形状エルボ流体冷温水種類ワンタッチ管継手
チーズ TBC(タブチ)チーズTBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
トラスコ品番812-7967形状チーズ質量(g)270流体冷温水種類ワンタッチ管継手
パラシェードレクタングル つっぱり固定式 パラシェード(PARASHADE)パラシェードレクタングル つっぱり固定式パラシェード(PARASHADE)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
突っ張り固定式で、簡単設置できる長方形型ガーデンパラソル(パラシェードレクタングル)。画期的な突っ張り固定式&長方形型デザインで、高さは200から310cm、幅は200cmのスペースさえあれば設置可能。 突っ張り固定式なので設置の際の工事不要、工具類も不要。足元に重しなどを置く必要がないので広々と使える。日ざしを遮ることによる体感温度の差は3度から4度。 室内の温度を上がりにくくし、熱中症対策のひとつとしても。不要時はコンパクトに収納可。使わないときは、傘のように畳めるので無駄なスペースを取らず、空間を圧迫することがありません。わずか3ステップなので慣れれば女性1人でも約5分程度で設置可能。 【取り付け手順】 1.設置場所の高さを測る 2.高さに応じて突っ張り棒の長さを調整 3.突っ張り棒を固定したら傘部分を広げる
用途ガーデンパラソル、パラシェード、レクタングルパラソル、長方形型パラソルとして。日よけ、熱中症対策、省エネなどに。材質支柱:スチール(粉体塗装)、生地:ポリエステル、傘親骨:スチール(粉体塗装)、開閉ハンドル:アルミ合金質量(kg)約5高さ(cm)設置可能:200-310組立時間約20-30分支柱径(Φmm)約38本体寸法(cm)幅200×出幅100×高さ200-310
ユニオン TBC(タブチ)ユニオンTBC(タブチ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
トラスコ品番812-7970形状ユニオン質量(g)133流体冷温水種類ワンタッチ管継手
ボール止水栓オネジ TBC(タブチ)ボール止水栓オネジTBC(タブチ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7971材質青銅質量(g)250バルブ種類ボール
ボール止水栓ユニオン TBC(タブチ)ボール止水栓ユニオンTBC(タブチ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手呼び径(mm)13-3/4トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300
ドライタッチ耐熱ボール止水13 TBC(タブチ)ドライタッチ耐熱ボール止水13TBC(タブチ)
2,898税込3,188
1個(1個)
4日以内出荷
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4050材質鉛レス銅合金(CAC902)呼び径(mm)13
フィールドネット omron(オムロン)フィールドネットomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から97日以内出荷
SUSダクトケーブルリテーナ 三桂製作所SUSダクトケーブルリテーナ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
シート研磨材 FUJI STAR(三共理化学)シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)
43,980税込48,378
1箱(100枚)
6日以内出荷から25日以内出荷
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。試料研磨などにも使用できます。円形耐水研磨紙です。
用途各種車両の塗膜研磨作業。金属塗装での塗膜研磨作業。木工塗装などでの塗膜研磨作業。試料研磨作業などに。
PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ  ラック1U/タワー兼用 CyberPowerPR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用CyberPower
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
PR1000LCDRT1UJP
用途1Uラックマウント型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7本体質量(kg)16.3本体寸法(mm)奥行397定格出力容量(VA)1000RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)44本体幅(mm)433定格出力容量(W)750
真空計 Φ60 右下精器製造真空計 Φ60右下精器製造
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)195種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
レヂボンカットRC1枚DRT 日本レヂボンレヂボンカットRC1枚DRT日本レヂボン
719税込791
1枚
当日出荷
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。仕様ステンレス鋼・合金鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4硬度砥材粒:A30M適合材ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72m/s
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波サイバーパワー
89,980税込98,978
1台
13日以内出荷
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
材質金属出力電圧100±5%電源コード(m)3保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40
非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1三ツ星ベルト
18,980税込20,878
1個
当日出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbit グリーンハウス永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbitグリーンハウス
46,980税込51,678
1本
23日以内出荷
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー 環境に配慮したRoHS指令対応 安心の永久保証
仕様●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-69RoHS指令(10物質対応)対応
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン)リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1)omron(オムロン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。 生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。 ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。 拡張I/Oユニットの増設が可能。 通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W3000 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W3000 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
389,800税込428,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1600 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1600 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1400 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1400 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
189,800税込208,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2000 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ロータイプ W2000 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2800 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W2800 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
379,800税込417,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1800 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1800 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
インターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1200 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクR フロントキャビネット オープンタイプ(両面タイプ用) ハイタイプ W1200 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1枚
25日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付