曜日別特売

SUSダクトケーブルリテーナ

SUSダクトケーブルリテーナ - 三桂製作所SUSダクトケーブルリテーナ - 三桂製作所
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
適合
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
A
B
質量(kg/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74752627LDRT1010適用できるサントラ:LD1010709220
¥2,400
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752636LDRT1015適用できるサントラ:LD101512014232
¥2,660
¥2,298
¥2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752645LDRT1020適用できるサントラ:LD102017019244
¥3,320
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752661LDRT55適用できるサントラ:LD5520428
¥1,720
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752670LDRT710適用できるサントラ:LD710709220
¥2,260
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74752679LDRT77適用できるサントラ:LD77456714
¥1,860
¥1,598
¥1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする