カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(227)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 切削工具(72)
- メカニカル部品(42)
- 制御機器(36)
- 自動車補修部品(21)
- バイク部品(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- オフィス家具(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 卓上消耗品(8)
- カー用品(8)
- 農業機械(7)
- 防犯用品(6)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(208)
- SMC(73)
- BIG DAISHOWA(14)
- 三木プーリ(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- エバオン(12)
- タンガロイ(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- NB(日本ベアリング)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- カツイチ(10)
- BUMAX(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- オーム電機(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-016」の検索結果

DS-16 デコイシンカー タイプキャロ
カツイチ¥319税込¥3511枚(2個)8日以内出荷広い範囲を効率よくサーチできるキャロライナリグ専用シンカー。長めのチューブがラインを保護しつつ、根掛かりを軽減。地形やストラクチャーを感じつつも快適にボトムを引いてこれるシンカー形状&ハードマテリアルを採用。スイベル、リーダーと併せてご使用ください。柔軟なシリコン製チューブ採用。カットして長さ調整も自在な他、スイベルを差し込んで固定することも可能。フックアイを差し込めばフロリダリグ風に使用することも可能。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。用途釣り、針
DS-16 デコイシンカー タイプキャロ
カツイチ¥319税込¥3511枚(4個)8日以内出荷広い範囲を効率よくサーチできるキャロライナリグ専用シンカー。長めのチューブがラインを保護しつつ、根掛かりを軽減。地形やストラクチャーを感じつつも快適にボトムを引いてこれるシンカー形状&ハードマテリアルを採用。スイベル、リーダーと併せてご使用ください。柔軟なシリコン製チューブ採用。カットして長さ調整も自在な他、スイベルを差し込んで固定することも可能。フックアイを差し込めばフロリダリグ風に使用することも可能。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。用途釣り、針
DS-16 デコイシンカー タイプキャロ
カツイチ¥319税込¥3511枚(4個)8日以内出荷広い範囲を効率よくサーチできるキャロライナリグ専用シンカー。長めのチューブがラインを保護しつつ、根掛かりを軽減。地形やストラクチャーを感じつつも快適にボトムを引いてこれるシンカー形状&ハードマテリアルを採用。スイベル、リーダーと併せてご使用ください。柔軟なシリコン製チューブ採用。カットして長さ調整も自在な他、スイベルを差し込んで固定することも可能。フックアイを差し込めばフロリダリグ風に使用することも可能。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。用途釣り、針
DS-16 デコイシンカー タイプキャロ
カツイチ¥319税込¥3511枚(3個)8日以内出荷広い範囲を効率よくサーチできるキャロライナリグ専用シンカー。長めのチューブがラインを保護しつつ、根掛かりを軽減。地形やストラクチャーを感じつつも快適にボトムを引いてこれるシンカー形状&ハードマテリアルを採用。スイベル、リーダーと併せてご使用ください。柔軟なシリコン製チューブ採用。カットして長さ調整も自在な他、スイベルを差し込んで固定することも可能。フックアイを差し込めばフロリダリグ風に使用することも可能。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。用途釣り、針
DS-16H デコイシンカー タイプキャロ
カツイチ¥429税込¥4721枚(3個)8日以内出荷広い範囲を効率よくサーチできるキャロライナリグ専用シンカー。長めのチューブがラインを保護しつつ、根掛かりを軽減。地形やストラクチャーを感じつつも快適にボトムを引いてこれるシンカー形状&ハードマテリアルを採用。スイベル、リーダーと併せてご使用ください。柔軟なシリコン製チューブ採用。カットして長さ調整も自在な他、スイベルを差し込んで固定することも可能。フックアイを差し込めばフロリダリグ風に使用することも可能。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。用途釣り、針
DS-16H デコイシンカー タイプキャロ
カツイチ¥429税込¥4721枚(2個)8日以内出荷広い範囲を効率よくサーチできるキャロライナリグ専用シンカー。長めのチューブがラインを保護しつつ、根掛かりを軽減。地形やストラクチャーを感じつつも快適にボトムを引いてこれるシンカー形状&ハードマテリアルを採用。スイベル、リーダーと併せてご使用ください。柔軟なシリコン製チューブ採用。カットして長さ調整も自在な他、スイベルを差し込んで固定することも可能。フックアイを差し込めばフロリダリグ風に使用することも可能。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。用途釣り、針
DS-16H デコイシンカー タイプキャロ
カツイチ¥429税込¥4721枚(3個)8日以内出荷広い範囲を効率よくサーチできるキャロライナリグ専用シンカー。長めのチューブがラインを保護しつつ、根掛かりを軽減。地形やストラクチャーを感じつつも快適にボトムを引いてこれるシンカー形状&ハードマテリアルを採用。スイベル、リーダーと併せてご使用ください。柔軟なシリコン製チューブ採用。カットして長さ調整も自在な他、スイベルを差し込んで固定することも可能。フックアイを差し込めばフロリダリグ風に使用することも可能。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度の良いハードマテリアル採用。※エラストマーなど、一部のワーム素材には装着しにくい場合があります。用途釣り、針
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
ERG DIPスイッチ (DS16C 2-4) スライド
ERG¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2P 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 30 V dc 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
超硬Vドリル
大見工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-19K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)120寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)19
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-18K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)110寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)18
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-22K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)140寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-16K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)90寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)16
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-20K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)130寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)20
サーボリジッドカップリング SRG SRG-050DS-16K-17K
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個32日以内出荷・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。仕様●M1:4-M6●M2:2-M6型式SRG-050DS寸法L(mm)52.8許容トルク(N・m)100寸法D(mm)48寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)20寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)17
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ ドア面材取付タイプ
BOSCH(ボッシュ)¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥409税込¥4501箱(10個)当日出荷長さ(mm)22.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-16DS
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
シャンクエクステンション
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷コーティング片刃センタ穴ドリル等(AUCES/AUCDS/AUPEQ/AUPES)とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用できます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-16DS
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
シャンクエクステンション
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ/AUPES) とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用出来ます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。 工具全長 150mm コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ / AUPES
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-16DS
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂(23件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄(SCM435)表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...