カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(13)
- 制御機器(10)
- 農業機械(9)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 清掃用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(54)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- エスコ(5)
- KSフィルター(4)
- Texas Instruments(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- テラモト(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東安(3)
- イワタツール(2)
- EPSON(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 黒田精工(2)
- ドーワ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- フジキン(2)
- アイシン精機(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-031」の検索結果

ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
マイクロドリルセット
アルゴファイルジャパン¥689税込¥7581セット当日出荷内容物 単位:mm 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6用途精密穴あけにご使用ください仕様0.3Φ~1.6Φまで20本マイクロドリルが1セットに入っています。トラスコ品番585-5646
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
ねじなしノーマルベンド E19
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251台4日以内出荷配管を直角に曲げる所に使用します。鋼製溶融亜鉛めっき。JIS規格のノーマルベンドB形に準拠材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.2寸法L(mm)135ねじ【止めねじ】長さ:7.4、本数:1×2寸法d(mm)19呼びE19寸法l(mm)30寸法R(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥8,498~税込¥9,348~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ダストカーSD DS-225-031-3用回転バンパー
テラモト¥969税込¥1,0661個当日出荷カートにセットして、壁面などへの衝撃を和らげます用途ダストカー用部材適合本体DS-225-031-3商品タイプオプション品
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ
Texas Instruments1個取扱い終了仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から63日以内出荷繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属。9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能。直径47mmのメンブレンに対応
【バンド青】脱衣場向け貴重品ロッカー(3列10段) NKDS-0310 国産 鍵付き おしゃれ シンプル ロッカー
仁張工作所¥199,800税込¥219,7801台26日以内出荷必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。【シリンダー錠 リストバンド付】。キーはリストバンド付で、色は赤と青よりお選び頂けます。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として付属品壁面固定金具(2個/台)(※転倒防止目的(ロッカー側ビスのみ付属))材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)670色リストバンド:青高さ(mm)1600奥行(mm)240色(本体)ホワイト鍵シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)670×240×1600
【バンド赤】N-forme 脱衣場向け貴重品ロッカー
仁張工作所¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷必要な場所に必要な仕様。バリエーション豊富に取り揃えました。 リストバンド付きキーをセットにした貴重品ロッカーです。 扉番号札とリストバンドで忘れ防止ができ安心です。 【シリンダー錠 リストバンド付】 キーはリストバンド付で、色は赤色です。(扉番号札・リストバンドへ印字する番号、並び順は決まっております)用途財布や携帯電話などの一時保管が必要な場所、温泉やスパの脱衣場向け用として材質スチール鋼板(SPCC)色ホワイト奥行(mm)240色(バンド)赤鍵シリンダー錠
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
ダスクリーンフィルタ
日本無機(4件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1個当日出荷から9日以内出荷強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。用途ビル、一般空調、クリーンルームなど材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
ダストカーSD(本体・袋セット)
テラモト(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン種類ダストカー色(袋)青商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
100x100x1000mm樹脂製角材
エスコ¥7,600税込¥8,3601個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
ドアストッパー
光¥629税込¥6921個当日出荷解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持しますタイプ差し込みタイプ
プラスチック製バネ(3本入)
スリーピークス(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から76日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ