カテゴリ
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業機械(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ヨシタケ(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- イワタツール(2)
- 扶桑精機(2)
- 大喜多(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- カクダイ(1)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- 東芝(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日本精器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-056」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ
日本精器¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から8日以内出荷水分除去効率99%以上(メーカー測定値)。・効率的な遠心分離により水分を確実に除去。。。圧力降下0.007MPa以下。・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。。。オートドレン内蔵(BIタイプ)。・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。・振動のある場所への取付は避けてください。使用流体圧縮空気水分除去率(%)99以上耐圧力(MPa)2.25周囲温度および使用流体温度(℃)5~60通常圧力降下(MPa)0.007以下
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ
ヨシタケ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から3日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
クリーナー紙パック
東芝¥1,198税込¥1,3181個当日出荷東芝クリーナー 純正紙パック適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
ロックネジ 2種
大喜多¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式DS2防じんマスク 2201DS2
Moldex(モルデックス)¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)当日出荷顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工トラスコ品番770-4569材質メッシュ:ポリウレタン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄形状カップ型サイズS区分DS2質量(g)15入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)123×136粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号(第TM74号)2201DS2、(第TM56号)2207DS2使用限度時間(h)8指定防護係数10
メンテナンスプロ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から6日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ
HDK¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷リビルトではないのでコアの返却不要!メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型付属品タケノコニップル×2トラスコ品番810-5065質量(g)190口ノズル径(mm)3.0×50吹付パターン直進丸吹空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ
ヨシタケ¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から11日以内出荷形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-40DS
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
シングルレバー混合栓
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DS
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック MHSHJ
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形































![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)