カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-056」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)

    電撃殺虫器ムシコロ

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷
    用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ドリル 超硬S CDS タンガロイ

    ドリル 超硬S CDS

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UM
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
    用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
  • 日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器

    日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ

    日本精器
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    水分除去効率99%以上(メーカー測定値)。・効率的な遠心分離により水分を確実に除去。。。圧力降下0.007MPa以下。・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。。。オートドレン内蔵(BIタイプ)。・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。・振動のある場所への取付は避けてください。
    使用流体圧縮空気水分除去率(%)99以上耐圧力(MPa)2.25周囲温度および使用流体温度(℃)5~60通常圧力降下(MPa)0.007以下
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • ドリル 超硬S TFDS イワタツール

    ドリル 超硬S TFDS

    イワタツール
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理TiCNコーティング
  • FBU2シリーズ ファインバッファ CKD

    FBU2シリーズ ファインバッファ

    CKD
    14,538税込15,992
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5735
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ

    ヨシタケ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    1,592税込1,751
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
    用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • クリーナー紙パック 東芝

    クリーナー紙パック

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    東芝クリーナー 純正紙パック
    適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
  • ロックネジ 2種 大喜多

    ロックネジ 2種

    大喜多
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨て式DS2防じんマスク 2201DS2 Moldex(モルデックス)

    使い捨て式DS2防じんマスク 2201DS2

    Moldex(モルデックス)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷
    顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
    用途溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工トラスコ品番770-4569材質メッシュ:ポリウレタン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄形状カップ型サイズS区分DS2質量(g)15入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下寸法(縦×横)(mm)123×136粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号(第TM74号)2201DS2、(第TM56号)2207DS2使用限度時間(h)8指定防護係数10
  • メンテナンスプロ ENGINEER(エンジニア)

    メンテナンスプロ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    OA機器のメンテナンス作業用です。 エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
    トラスコ品番341-8596セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)質量(kg)1.17セット商品数19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
  • CAP 大阪魂

    CAP

    大阪魂
    8,007税込8,808
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ

    [HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)

    エスコ
    41,900税込46,090
    1セット
    翌日出荷
    通り穴・止まり穴両用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • Y形ストレーナ SY-6 ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-6

    ヨシタケ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
  • 新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ HDK

    新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ

    HDK
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの返却不要!
    メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
  • ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ ダイカスト用自動スプレーガン

    扶桑精機
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    離型剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。重力および圧送両用型
    付属品タケノコニップル×2トラスコ品番810-5065質量(g)190口ノズル径(mm)3.0×50吹付パターン直進丸吹空気消費量(L/min)270 (0.29MPa)
  • 輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用スパークプラグ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
  • ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

    ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ

    ヨシタケ
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • 19.0ソケット Pro-Auto

    19.0ソケット

    Pro-Auto
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソケット19.0(3/4)
    用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)19
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ

    ヨシタケ
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • 平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-40DS SMC

    平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-40DS

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
  • 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS SMC

    平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DS

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    JIS規格JIS B 2061カートリッジ101-999
  • 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DS SMC

    平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DS

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
  • 平行開閉形エアチャック MHSHJ SMC

    平行開閉形エアチャック MHSHJ

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形