カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ds-0595」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフレクター  一般 ドーワリフレクター 一般ドーワ(21件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から13日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)アクアTREVOドリル スタブNACHI(不二越)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から21日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
ウインドスクリーン Voge Valico 500 DS 650 DS クリア dim. H×W 595 × 495 cm GIVI(ジビ)ウインドスクリーン Voge Valico 500 DS 650 DS クリア dim. H×W 595 × 495 cmGIVI(ジビ)
25,980税込28,578
1個
36日以内出荷
適合車種【VOGE】Valico 500 DS (Not Model Specific-Not Model Specific),Valico 500 DSX (Not Model Specific-Not Model Specific)