カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(357)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(221)
  • 切削工具(144)
  • 制御機器(76)
  • オフィス家具(72)
  • メカニカル部品(55)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 作業工具(28)
  • 防犯用品(24)
  • 機構部品(22)
  • バイク部品(19)
  • 電動工具(19)
  • 物流用品(16)
  • 研磨材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 農業機械(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 医療(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 電気材料(3)
  • マスク(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-12」の検索結果

関連キーワード
1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA589DS-12用] 替刃 エスコ

    [EA589DS-12用] 替刃

    エスコ
    5,090税込5,599
    1パック
    翌日出荷
    材質(刃)酸化ジルコニア入数4枚入り
  • DS12 UNION(ユニオン)

    DS12

    UNION(ユニオン)
    579税込637
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ25×t1.5
  • 和菓子容器 DS-12 cotta

    和菓子容器 DS-12

    cotta
    1,898税込2,088
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    材質OPS寸法(mm)外寸94×86×20(フタ20)内寸76×66
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1V
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • DS-12 スライドウェイト カツイチ

    DS-12 スライドウェイト

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。
    用途釣り、針
  • DS-12 スライドウェイト カツイチ

    DS-12 スライドウェイト

    カツイチ
    319税込351
    1枚(4個)
    8日以内出荷
    付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。
    用途釣り、針
  • DS-12 スライドウェイト カツイチ

    DS-12 スライドウェイト

    カツイチ
    319税込351
    1枚(4個)
    8日以内出荷
    付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。
    用途釣り、針
  • DS-12 スライドウェイト カツイチ

    DS-12 スライドウェイト

    カツイチ
    319税込351
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。
    用途釣り、針
  • S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ コノエ

    S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ

    コノエ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
  • S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ コノエ

    S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
    仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):4000●全高(mm):78.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:191.9gアズワン品番65-6331-37
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DVA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DVA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • DS12DVF3 (NN)用ケース HiKOKI(ハイコーキ)

    DS12DVF3 (NN)用ケース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    適合本体DS12DVF3 (NN)
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    品番375929部品名称ハウジング(A).(B)セット(17含む)形状図番20A
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 部品 10.8Vコードレスドライバドリル DS12DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 10.8Vコードレスドライバドリル DS12DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ギヤボックス(A)形状図番3
  • (252)フライホイルCP DS12AF77411 スバル

    (252)フライホイルCP DS12AF77411

    スバル
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20タイプ差し込みタイプ
  • オイルシール DS12X16X3/ADR-65 日東工器

    オイルシール DS12X16X3/ADR-65

    日東工器
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 箱がけクイック・DS チョコレート(50本入) cotta

    箱がけクイック・DS チョコレート(50本入)

    cotta
    5,398税込5,938
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    簡単に箱に掛けられる蝶結びリボンです。 蝶の裏面に両面テープが付いています。
    材質ポリエステル
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • 箱がけクイック・DS cotta

    箱がけクイック・DS

    cotta
    5,398税込5,938
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    簡単に箱に掛けられる蝶結びリボンです。 蝶の裏面に両面テープが付いています。
    材質ポリエステルマゼンタ
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 箱がけクイック・DS cotta

    箱がけクイック・DS

    cotta
    5,398税込5,938
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    簡単に箱に掛けられる蝶結びリボンです。 蝶の裏面に両面テープが付いています。
    材質ポリエステルネイビー入数50本入
  • 箱がけクイック・DS cotta

    箱がけクイック・DS

    cotta
    5,398税込5,938
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    簡単に箱に掛けられる蝶結びリボンです。 蝶の裏面に両面テープが付いています。
    材質ポリエステルゴールド入数50本入
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    219税込241
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • 実務電卓 カシオ計算機

    実務電卓

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    実務電卓デスクタイプ
    用途経理財務等トラスコ品番543-1001厚さ(mm)35SRエコマーク認定認定桁数12縦(mm)188横(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号06 135 002
  • 箱がけクイック・DS cotta

    箱がけクイック・DS

    cotta
    5,398税込5,938
    1袋(1袋)
    3日以内出荷
    簡単に箱に掛けられる蝶結びリボンです。 蝶の裏面に両面テープが付いています。
    材質ポリエステルディープレッド入数50本入
  • ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業

    ステンレスキーパー大型タイプ

    ピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
    材質(胴部・内容器)ステンレス保冷温度9度以下(6時間)
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
...