カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(356)
- 切削工具(136)
- 制御機器(55)
- メカニカル部品(32)
- 作業工具(24)
- バイク部品(19)
- 電動工具(17)
- 物流用品(13)
- 研磨材(13)
- 機構部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(320)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(15)
- TRUSCO(15)
- ギガ・セレクションーリミテッド(14)
- KITO(キトー)(13)
- エバオン(12)
- 渡辺電機工業(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- BUMAX(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- BIG DAISHOWA(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- 日産ネジ(7)
- brembo(7)
- omron(オムロン)(6)
- タンガロイ(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-12」の検索結果

DS-12 スライドウェイト
カツイチ¥319税込¥3511枚(3個)8日以内出荷付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。用途釣り、針
DS-12 スライドウェイト
カツイチ¥319税込¥3511枚(4個)8日以内出荷付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。用途釣り、針
DS-12 スライドウェイト
カツイチ¥319税込¥3511枚(4個)8日以内出荷付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。用途釣り、針
DS-12 スライドウェイト
カツイチ¥319税込¥3511枚(3個)8日以内出荷付属のゴムストッパー(Versatile Keeper)での固定方式を採用。お好みのフックをウェイテッドフックにできるチューニングシンカーです。下部のアイにはブレードが装着でき、スイミング時のアピール力を増大!。バーサタイルキーパーを別途ご購入頂くことで、ウェイトの再交換や、様々なサイズのフックに取り付け可能。用途釣り、針
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)
トップ工業(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
ドアストッパー 天然ゴムタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥219~税込¥241~1袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(30枚×2冊)当日出荷ポップアップノート専用の卓上ディスペンサーです。 ディスペンサーやボックスから片手で1枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。 電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。仕様通常粘着タイプ材質(ディスペンサー)ポリスチレンシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用水分散性粘着剤を使用。
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨管数5材質(リング)ポリアミド
セミロングソケットビット
KOSEI¥739税込¥8131個当日出荷から9日以内出荷18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
...