カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 切削工具(63)
  • 作業工具(30)
  • 制御機器(28)
  • バイク部品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 物流用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 農業機械(11)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-13」の検索結果

359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁 DS-13型 ベン

    電磁弁 DS-13型

    ベン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • DS13 UNION(ユニオン)

    DS13

    UNION(ユニオン)
    619税込681
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ31×t1.5+t1(クッション材)
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~5V
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13 カツイチ

    DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13

    カツイチ
    519税込571
    1袋(4個)ほか
    6日以内出荷
    スナッグレス&スタック、2種類の特性をスイッチ可能なジョイントシンカー *お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。 *前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。
    用途お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。Gun Black線径(Φmm)【スイッチピン】0.8(M)対応「Worm17キロフック」の#6~5/0全サイズ対応
  • DS-13H スイッチヘッドヘビー カツイチ

    DS-13H スイッチヘッドヘビー

    カツイチ
    638税込702
    1枚(2個)
    8日以内出荷
    お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。2022年、18g~36gのヘビータイプが登場。バスフィッシングでは、さらにブ厚いヘビーマットでの貫通力を向上させ、またソルトウォーターの使用においては、潮流の速いエリアや底がとりにくいディープエリアをカバー。お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。:ウェイト DS-13:3.5g~14g DS-13H:18g~36g。:スイッチピン:線径(太さ) DS-13:M:Φ0.8mm DS-13H:L:Φ1.0mm。":対応フック(参考) DS-13:「Worm17 キロフック」の場合#6~#5/0全サイズ対応 DS-13H:「Worm17 キロフック」の場合#1/0以上を推奨。※上記フックよりアイが小さい場合は、動きが制限されたり装着できない場合があります。
    用途釣り、針
  • DS-13H スイッチヘッドヘビー カツイチ

    DS-13H スイッチヘッドヘビー

    カツイチ
    638税込702
    1枚(2個)
    8日以内出荷
    お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。2022年、18g~36gのヘビータイプが登場。バスフィッシングでは、さらにブ厚いヘビーマットでの貫通力を向上させ、またソルトウォーターの使用においては、潮流の速いエリアや底がとりにくいディープエリアをカバー。お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。:ウェイト DS-13:3.5g~14g DS-13H:18g~36g。:スイッチピン:線径(太さ) DS-13:M:Φ0.8mm DS-13H:L:Φ1.0mm。":対応フック(参考) DS-13:「Worm17 キロフック」の場合#6~#5/0全サイズ対応 DS-13H:「Worm17 キロフック」の場合#1/0以上を推奨。※上記フックよりアイが小さい場合は、動きが制限されたり装着できない場合があります。
    用途釣り、針
  • DS-13H スイッチヘッドヘビー カツイチ

    DS-13H スイッチヘッドヘビー

    カツイチ
    638税込702
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。2022年、18g~36gのヘビータイプが登場。バスフィッシングでは、さらにブ厚いヘビーマットでの貫通力を向上させ、またソルトウォーターの使用においては、潮流の速いエリアや底がとりにくいディープエリアをカバー。お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。:ウェイト DS-13:3.5g~14g DS-13H:18g~36g。:スイッチピン:線径(太さ) DS-13:M:Φ0.8mm DS-13H:L:Φ1.0mm。":対応フック(参考) DS-13:「Worm17 キロフック」の場合#6~#5/0全サイズ対応 DS-13H:「Worm17 キロフック」の場合#1/0以上を推奨。※上記フックよりアイが小さい場合は、動きが制限されたり装着できない場合があります。
    用途釣り、針
  • DS-13H スイッチヘッドヘビー カツイチ

    DS-13H スイッチヘッドヘビー

    カツイチ
    638税込702
    1枚(3個)
    8日以内出荷
    お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。2022年、18g~36gのヘビータイプが登場。バスフィッシングでは、さらにブ厚いヘビーマットでの貫通力を向上させ、またソルトウォーターの使用においては、潮流の速いエリアや底がとりにくいディープエリアをカバー。お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。:ウェイト DS-13:3.5g~14g DS-13H:18g~36g。:スイッチピン:線径(太さ) DS-13:M:Φ0.8mm DS-13H:L:Φ1.0mm。":対応フック(参考) DS-13:「Worm17 キロフック」の場合#6~#5/0全サイズ対応 DS-13H:「Worm17 キロフック」の場合#1/0以上を推奨。※上記フックよりアイが小さい場合は、動きが制限されたり装着できない場合があります。
    用途釣り、針
  • 部品 ドライバドリル DS13V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ドライバドリル DS13V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ドライバドリル DS13V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ドライバドリル DS13V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    品番341043部品名称ステータ 100V形状図番26A
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

    トップ工業(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電工具18V対応全長L(mm)105寸法l(mm)62
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    899税込989
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • ナチ 鉄工用ドリルセット13PC NACHI(不二越)

    ナチ 鉄工用ドリルセット13PC

    NACHI(不二越)
    2,298税込2,528
    1セット(13本)
    当日出荷
    鉄工から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。軽い力でぐいぐい入る。スベリにくく喰いつきが良い。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。付属品専用ケース(スタンドタイプ)適合機種電気ドリル・充電ドリル材質HSS(ハイス鋼)質量(g)【全体】141穴径(Φmm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5ケース寸法(mm)135×80×15適合材鉄・アルミ・プラスチック・木材等入数13本
  • ドリルビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ドリルビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(90本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(70本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • アームストッパー SYS(シブタニ)

    アームストッパー

    SYS(シブタニ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • デスクスタンド1サシ パイロット

    デスクスタンド1サシ

    パイロット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    仕様1本差材質(本体)樹脂、(差し口)樹脂黄銅種類デスクスタンド寸法(幅W×奥行D)(mm)75×133商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • セミロングソケットビット KOSEI

    セミロングソケットビット

    KOSEI
    739税込813
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 電ドルソケット ストロック18 ショートソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ショートソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    409税込450
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。
    用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所

    ウレタンダンパー スリットタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • ドリルスリーブ TRUSCO

    ドリルスリーブ

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ヘルバンド 識別ステッカー トーグ安全工業

    ヘルバンド 識別ステッカー

    トーグ安全工業
    299税込329
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    70mm・90mm共用タイプです。
    材質PPフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)35×37
  • 電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付) トップ工業

    電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)

    トップ工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
    用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35