トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。
ねじ(mm)六角:3~13
材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード