カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • 作業工具(24)
  • メカニカル部品(11)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-150」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (234)フライホイール CP DS,150W スバル

    (234)フライホイール CP DS,150W

    スバル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    (5件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷
    解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
    材質エラストマー樹脂タイプ差し込みタイプ
  • (253)フライホイール DS150W スバル

    (253)フライホイール DS150W

    スバル
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (246)フライホイール AY,DS150W W スバル

    (246)フライホイール AY,DS150W W

    スバル
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 新洗濯機スライド台 平安伸銅工業

    新洗濯機スライド台

    平安伸銅工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム幅(mm)480~780シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    929税込1,022
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    629税込692
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
    タイプ差し込みタイプ
  • ダイヤシャープナー超研王2 #400 SUN UP

    ダイヤシャープナー超研王2 #400

    SUN UP(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    両頭グラインダーでチップソーが研げる。長寿命チタンコーティング。
    用途各種刃物の研磨作業に。粒度#400本体サイズ(mm)150×150×9.5
  • 精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ステンレスバイス

    日本オートマチックマシン(JAM)
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊ステンレス鋼直角度(mm)0.005/100mm以内平行度(mm)0.002/100mm以内焼入硬度HRC57~60°
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
  • デジタルノギス アークランドサカモト

    デジタルノギス

    アークランドサカモト
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    見やすいデジタル表示。極大文字。収納ケース付き。測定値を読み取るわずらわしさのないデジタル表示。大型デジタル表示で読み取りやすい。ステンレス本体に焼入れ加工をしているため、動きがスムーズ。
    用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品収納ケース仕様異常表示のリセット方法:一度電池を取り外して30秒後に入れ直してください測定範囲(mm)0.01~100最小表示量(mm)0.01使用電池酸化銀電池SR44×1個
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 卓上マイクスタンド KC

    卓上マイクスタンド

    KC
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    付属品マイクホルダー仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可質量(kg)1.2ブラック高さ(cm)13~20
  • ドーム型ダミーカメラ マザーツール

    ドーム型ダミーカメラ

    マザーツール(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
    付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約130電源単3アルカリ電池×3(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90電池寿命3~6ヶ月
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
    用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。材質S58C種類ねじプライヤ使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
  • 漢道 ダイヤモンドカッターセグメント アイウッド

    漢道 ダイヤモンドカッターセグメント

    アイウッド
    2,398税込2,638
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
  • プレミアムCDノート A4 日本ノート

    プレミアムCDノート A4

    日本ノート
    1,798税込1,978
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。
    仕様糸かがり綴じサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297枚数96
  • ステンレス物干し 積水化成品工業

    ステンレス物干し

    積水化成品工業
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    スペースや干す量に合わせて幅が調整できます。
    用途折りたたみ式なので、コンパクトに収納できます。TGK品番1-1353-1001材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520~830×560×780収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×80×860
  • 両頭グラインダ Power sonic

    両頭グラインダ

    Power sonic
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。
    消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20定格時間(分)30回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450
  • ダイヤモンドシャープナー WIZ'A

    ダイヤモンドシャープナー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能
    用途刃物研ぎ粒度#150/#130ブラック
  • 筆ペン 26号 太字 呉竹

    筆ペン 26号 太字

    呉竹(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    インク色墨液商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • 空研研磨紙(AHAC-SDS) 日本研紙

    空研研磨紙(AHAC-SDS)

    日本研紙(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1冊(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
    用途木工木地、塗装面研磨仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cwサイズ(mm)230×280
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    1,452税込1,597
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
  • 蒸発皿浅型 レオナ

    蒸発皿浅型

    レオナ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磁製
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 露出ボックススペーサー TERADA(寺田電機製作所)

    露出ボックススペーサー

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアル

    Gショートテーパドリル G-TDS

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
    用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • 空研ぎ研磨紙シート 日本研紙

    空研ぎ研磨紙シート

    日本研紙
    5,398税込5,938
    1冊(100枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
    用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
  • ロングアダプター(SDSビット用(鉄/生地) 大阪魂

    ロングアダプター(SDSビット用(鉄/生地)

    大阪魂
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアル

    コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS

    三菱マテリアル
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
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
"ds-150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷