カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(190)
- 切削工具(133)
- 制御機器(124)
- 測定用品(66)
- パソコン/周辺機器(62)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 作業工具(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 清掃用品(43)
- メカニカル部品(40)
- バイク部品(38)
- 科学研究・開発用品(19)
- 溶接用品(18)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 安全用品(17)
- 建築金物(15)
- 研磨材(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 家電(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 電気材料(12)
- オフィス家具(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 農業機械(12)
- 物流用品(11)
- 梱包用品(11)
- カー用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 保管用品(8)
- 安全標識(8)
- 防犯用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 電動工具(7)
- 事務用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- マスク(5)
- 作業服(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(171)
- OSG(オーエスジー)(45)
- テラモト(37)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- 三菱電機(26)
- TRUSCO(22)
- SMC(18)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- MOXA(18)
- エスコ(16)
- コガネイ(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- アルインコ(15)
- TDT(田野井)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- 三木プーリ(13)
- omron(オムロン)(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ds-3」の検索結果

デジタルデータスタンドDS-3
LPL¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷カメラアダプターにより大型原稿の撮影が可能です。用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長1140(支柱全長:1100)質量(kg)11最大積載量(kg)5.5原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット
タカトテクニカ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100本)当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96
エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット
タカトテクニカ¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
タップ・ダイスセット
(106件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(39点)当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
ドアストッパー 樹脂タイプ
TRUSCO(27件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。タイプ差し込みタイプトラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120色黒高さ(mm)40質量(g)38奥行(mm)120
壁面ブラケット(DS03用) DS-002
パトライト(PATLITE)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。付属品座金組込みねじ適合機種DS03材質SUS質量(kg)0.21(本体のみ)サイズM4×12取付方式壁面取付け取付場所屋外・屋内
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]
ルーメン¥659税込¥7251個当日出荷USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル形状USBAオス-miniUSBBオス色ブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット
タカトテクニカ¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
デジタルスケール
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット
タカトテクニカ¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×4、パッキン×2対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03
パトライト(PATLITE)¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載。センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
ミヤマ電器(70件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷端子形状タブ端子#250スイッチ特性OFF-ON種類波動スイッチ極数1絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
SIGMA DS3/片面カードプリンター/125枚ホッパ
日本データカード¥569,800税込¥626,7801個5日以内出荷プラスチックカード専用、片面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
SIGMA DS3/両面カードプリンター/125枚ホッパ
日本データカード¥819,800税込¥901,7801個5日以内出荷プラスチックカード専用、両面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
デジタルスケール(3kg)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状角
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)¥889~税込¥978~特価1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥179~税込¥197~1袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~特価1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
エア駆動ポンプ DS03用エア駆動部パッキンセット
タカトテクニカ¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン×1、Vパッキン×2、Oリング×1、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1材質【V】(パッキン)NBR、FKM対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR材質(パッキン)NBR
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥56~税込¥62~特価1個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
電動ドリル用コンパクトソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準寸法H(mm)30
電動ダイアモンドシャープナー
京セラ(13件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
六角軸木工ドリルセット
E-Value(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8本)当日出荷刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。用途木材・プラスチックの穴あけに。適合機種電気ドリル、インパクトドライバーセット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク六角軸6.35mm六角軸対辺(mm)6.35
どうぶつペーパーカップ 4柄アソート
アートナップ(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(30個)当日出荷4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)。容量(mL)210入数30仕様4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)直径×高さ(mm)73×220TKG品番9-0987-2201TKG品番(2017)6-0869-2201
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め
(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ディスポスティック
アズワン¥8,514税込¥9,3651ケース(10本×50袋)当日出荷ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)220
...













![miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60903895-210317-02.jpg)