5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状タブ端子#250 スイッチ特性OFF-ON 種類波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DZ-91P STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 動画あり
エンジニアSTUBBYドライヴ&プラマイ極短
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1 材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 質量(g)87 対辺(mm)【軸】6.35 対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ グリップ部(mm)55×36×28 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

エンジニアプラマイ極短セット
エコ商品
ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1 材質炭素鋼 全長(mm)18 質量(g)29 対辺(mm)【軸】6.35 対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

DZ-91 STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニア 動画あり
エンジニアSTUBBYドライヴ&プラマイ極短
エコ商品
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。 セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1 材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 質量(g)87 対辺(mm)【軸】6.35 対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ グリップ部(mm)55×36×28 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷