カテゴリ
- ヘルスケア(22)
- 切削工具(19)
- 作業工具(17)
- 制御機器(11)
- 農業機械(9)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ウェルチ・アレン(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- OSG(オーエスジー)(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- onsemi(5)
- SMC(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- エスコ(2)
- タンガロイ(2)
- NOK(2)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- Pro-Auto(2)
- HDK(2)
- ニムラ(2)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(2)
- アルインコ(1)
- イワタツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-44」の検索結果
![アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ゲージのみ DS44 ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961556-220228-02.jpg)
アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ゲージのみ DS44
ウェルチ・アレン¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。仕様ラテックスフリー材質血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂タイプゲージのみアズワン品番0-1450-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969868-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC
ウェルチ・アレン¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷アズワン品番8-7487-25チューブ長さ(mm)610
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥819税込¥9011袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用2チューブロング10本 2-TPSE ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970552-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用2チューブロング10本 2-TPSE
ウェルチ・アレン¥4,898税込¥5,3881組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-03チューブ長さ(mm)610/610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用2チューブルアー10本 2-SRC ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970543-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用2チューブルアー10本 2-SRC
ウェルチ・アレン¥4,898税込¥5,3881組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-02チューブ長さ(mm)203/330![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS
ウェルチ・アレン¥3,698税込¥4,0681組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-01チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 洗浄用カフポートプラグ(フレックスポートカフ用) 5082-159 ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969895-220301-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 洗浄用カフポートプラグ(フレックスポートカフ用) 5082-159
ウェルチ・アレン¥959税込¥1,0551個6日以内出荷アズワン品番8-7487-28![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(小) 1SRCS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(小) 1SRCS
ウェルチ・アレン¥3,398税込¥3,7381式6日以内出荷アズワン品番8-7955-04チューブ長さ(mm)610
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥279税込¥3071本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969886-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL
ウェルチ・アレン¥4,298税込¥4,7281式7日以内出荷アズワン品番8-7487-27チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL
ウェルチ・アレン¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷アズワン品番8-7955-05チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970568-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC
ウェルチ・アレン¥4,898税込¥5,3881組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-04チューブ長さ(mm)203
バイオレット高精度ドリル ショート
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969877-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS
ウェルチ・アレン¥3,398税込¥3,7381式8日以内出荷アズワン品番8-7487-26チューブ長さ(mm)610![アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961565-220228-02.jpg)
アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード]
ウェルチ・アレン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32![アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965354-220228-02.jpg)
アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ
ウェルチ・アレン¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷から10日以内出荷耐衝撃性のアネロイドメーター裏側にゲージアダプターが付いていますので、カフのポケットに付け外しできます。ギアフリー機構のため耐久性に優れています。レザー刻印タイプは目盛がよりはっきり見えます。精度±3mmHg測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001医薬品医療機器等法一般医療機器
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
PTTスイッチカバー EDS-44
アルインコ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷無線機に装着、フタのようなカバーを軽く押すと送信できます。PTT(送信)キーより広く大きいのでベルトに付けた無線機を直感的に操作できます。市販BluetoothマイクのPTTとしてもお使いになれます。適合機種DJ-P421LA、DJ-P421MARoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S44
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0534-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)43.5内径許容差(mm)±0.5
25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)
エスコ¥150税込¥1651袋(5個)当日出荷材質鉄(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0線径(Φmm)3.2適合パイプ径(Φmm)25入数5個




![アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ゲージのみ DS44 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961556-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969868-220228-02.jpg)

![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(中)ブラック 5086-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965415-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] プレミアムエアリリースバルブ 5087-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965433-220228-02.jpg)



![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] エアーリリースバルブ付き送気球(中) 5088-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970595-220228-02.jpg)


![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用2チューブロング10本 2-TPSE ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970552-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用2チューブルアー10本 2-SRC ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970543-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 洗浄用カフポートプラグ(フレックスポートカフ用) 5082-159 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969895-220301-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(小) 1SRCS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)

![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969886-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970568-220228-02.jpg)


![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969877-220228-02.jpg)
![アネロイド血圧計[デュラショック・ゲージ一体型スタンダード] ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961565-220228-02.jpg)


![アネロイド血圧計ゲージ[デュラショック・ポケット型] ゲージのみ ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965354-220228-02.jpg)