8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
359 税込395
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工 材質超硬 表面処理TiAlNコーティング
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 動画あり
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬 先端角(°)135 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 歯ピッチ(mm)5 ベルト形S5M
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム 歯形S5M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

適合車種【VOGE】Valico 500 DS (Not Model Specific-Not Model Specific),Valico 500 DSX (Not Model Specific-Not Model Specific)
1個
25,980 税込28,578
36日以内出荷