カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-187u」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクトスリーブ 品川商工コネクトスリーブ品川商工
2,898税込3,188
1箱(1000個)
当日出荷から13日以内出荷
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様Cat.No.31
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ品川商工
4,298税込4,728
1袋(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.62MB)