カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,031)
  • 測定用品(32)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 制御機器(17)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 作業工具(8)
  • マスク(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「ds1 3m」の検索結果

関連キーワード
1,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
5,798税込6,378
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
4,598税込5,058
1個
当日出荷
TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
付属品取付ねじ(M3×10)
EIA・側面端子盤プレート カナレ電気EIA・側面端子盤プレートカナレ電気
4,598税込5,058
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
駐車場の出庫車両検知を片側設置で実現できる、マイクロウェーブセンサ。最大9mの検知幅に対応し、大型車両や複数車線の出入口にも設置可能です。人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、幅広い現場に対応します。
取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m電源DS-001寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6センサー片側に設置機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大9m構成出入口幅 : 9m以内(片側設置型 : 3車線以内)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラSC2W
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤日東工業
9,990税込10,989
1個
5日以内出荷
ケーブルのみ(オプション品) ポータブル電源用手動切替盤用(HCD2DS3-22BM1PT、HCD2DS3-22BE1PT)
用途災害に強い住宅を実現するためポータブル電源が接続可能なケーブルを発売します。長さ(m)3定格電圧(V)125定格電流(A)15
強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)強化ガラス防塵仕様24時間連続稼働65型4K液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:230W/4K UHD解像度に対応した、大画面65型の液晶ディスプレイです。高輝度かつ広視野角パネルを採用。画面は強化ガラスで保護されており、防塵性能IP5Xも備えています。24時間連続稼働に対応し、メディアプレーヤー機能も搭載。※スタンドは付属しておりません。画面は強化ガラスで保護されているため、設置や移動、使用中に起こりうる不意な接触や衝撃からパネルを守り、破損リスクを大幅に軽減します。また、IP5X試験に基づく防塵性能も確認済みです。教室や商業施設など、人の往来が多い環境でも安定した運用が可能です。高輝度450cd/m2(パネル輝度520cd/m2)を実現。明るい室内でも、文字や写真なども見やすいので、サイネージに最適です。室内でも見やすい非光沢(ノングレア)パネルを採用し、強化ガラスの表面にはAG(アンチグレア)処理を施し、反射による見えづらさを軽減しています。24時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
用途動作確認済み機器メーカー製機器MPC-LVZ2、MPC-NCI3W1、MPC-NCI3W1U、DS-ASTB1A、DS-ASTB1、DS-ASTB2、DA-4HD/4K取扱商品GOPPA製GP-HDSP14H460仕様フリッカーレス ※輝度設定16以上で有効となります。盗難防止用ホール付属品HDMIケーブル(約1.8m)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、電源コード(約3.0m、PSE適合品)、RS-232Cケーブル(約1.8m)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60表面処理非光沢+ガラス ※保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。表示方式ADS最大消費電力(W)230コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160保証期間3年視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.5kHz~135.0kHz走査周波数(垂直)29.9Hz~60.3Hz応答速度5ms[GTG]組立時間約10分(大人2人)※スタンドなしVESAマウント(mm)○(400×400※上下逆さ設置/傾斜設置は不可プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー10W+10W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372表示寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)※可視領域64.5型最大輝度(cd/m2)450 ※パネル輝度520入出力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)、USB-Aモニターサイズ65型パネル駆動方式TFT最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青Panasonic(パナソニック)
4,648税込5,113
1個
4日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨けるデリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」ポーチに収まるコンパクトサイズ長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本電源乾電池式本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)対応電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9)電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)振動音波振動振動数毎分約16,000ブラシストロークアズワン品番69-5584-96
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
13,980税込15,378
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
10,980税込12,078
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニアMINIドライヴ&プラマイミドルエンジニア
2,898税込3,188
1セット(8本)
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。MINIドライヴ(DZ-80P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80P×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
MINIドライヴ&プラマイミドル エンジニアMINIドライヴ&プラマイミドルエンジニア
2,898税込3,188
1セット(8本)
6日以内出荷
MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-401)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-80×1、DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)117質量(g)138グリップ径(Φmm)24対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&プラマイ極短エンジニア
2,598税込2,858
1セット(8本)
翌々日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ&プラマイ極短 エンジニアSTUBBYドライヴ&プラマイ極短エンジニア
2,598税込2,858
1セット(8本)
翌々日出荷
STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
17,980税込19,778
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0151-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:1.5質量(g)0.84寸法L(mm)30ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)21先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
14,980税込16,478
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0200-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:2質量(g)0.72寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
9,998税込10,998
1本
23日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8023-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:2質量(g)1寸法L(mm)21ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2寸法ML(mm)15先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
18,980税込20,878
1本
62日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0100-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.8、ML1:5質量(g)0.8寸法L(mm)30ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)21先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
16,980税込18,678
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0080-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.8質量(g)0.69寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.8寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
11,980税込13,178
1本
23日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-8119-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:1.5質量(g)1寸法L(mm)22ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)9先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
19,980税込21,978
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0080-034 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.1質量(g)0.8寸法L(mm)34ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.8寸法ML(mm)25先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
20,980税込23,078
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0030-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3質量(g)0.69寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.3寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
17,980税込19,778
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0200-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:2質量(g)0.83寸法L(mm)30ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2寸法ML(mm)21先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
18,980税込20,878
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0150-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:1.5質量(g)0.72寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
19,980税込21,978
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0151-040
寸法(mm)DG/D:5、DK:1.5質量(g)1.6寸法L(mm)40ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)31先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
19,980税込21,978
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0150-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:1.05質量(g)0.9寸法L(mm)30ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)22.5先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
18,980税込20,878
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0100-040
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.8、ML1:5質量(g)1.5寸法L(mm)40ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)31先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
20,980税込23,078
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0030-013 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3質量(g)0.62寸法L(mm)13ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.3寸法ML(mm)4先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
20,980税込23,078
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0050-013 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.3質量(g)0.61寸法L(mm)13ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.5寸法ML(mm)4先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
16,980税込18,678
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626113-0200-014
寸法(mm)DG/D:5、DK:2質量(g)0.66寸法L(mm)14ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2寸法ML(mm)5先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
17,980税込19,778
1本
62日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626113-0100-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.8、ML1:5質量(g)0.69寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
9,398税込10,338
1本
23日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8104-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:2質量(g)1寸法L(mm)22ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2寸法ML(mm)14先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
13,980税込15,378
1本
23日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-8118-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:1、DS1:0.8寸法L(mm)22ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)9先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
72,980税込80,278
1本
23日以内出荷から47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス
ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬先端材質ルビー
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
15,980税込17,578
1本
23日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8115-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.5質量(g)1寸法L(mm)21.25ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.5寸法ML(mm)11.25先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
17,980税込19,778
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0060-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6質量(g)0.68寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.6寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
18,980税込20,878
1本
62日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626113-0101-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.6、ML1:5.1質量(g)0.7寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
20,980税込23,078
1本
47日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0050-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.3質量(g)0.69寸法L(mm)20ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.5寸法ML(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラス レニショーストレートスタイラスレニショー
21,980税込24,178
1本
23日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。
寸法(mm)DG/D:4、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3質量(g)1寸法L(mm)22ねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)0.3寸法ML(mm)9先端材質ルビー寸法DS(mm)1
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら