カテゴリ
- ヘルスケア(10)
- 切削工具(7)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ds1-48」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969868-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC
ウェルチ・アレン¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷アズワン品番8-7487-25チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL
ウェルチ・アレン¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷アズワン品番8-7955-05チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(小) 1SRCS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(小) 1SRCS
ウェルチ・アレン¥3,398税込¥3,7381式6日以内出荷アズワン品番8-7955-04チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969886-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL
ウェルチ・アレン¥4,298税込¥4,7281式7日以内出荷アズワン品番8-7487-27チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969877-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS
ウェルチ・アレン¥3,398税込¥3,7381式8日以内出荷アズワン品番8-7487-26チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS
ウェルチ・アレン¥3,698税込¥4,0681組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-01チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970568-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC
ウェルチ・アレン¥4,898税込¥5,3881組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-04チューブ長さ(mm)203
フロントフォークオイルシール SUZUKI
NTB¥699税込¥7691個4日以内出荷メーカースズキ(SUZUKI)適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品













![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969868-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(中)ブラック 5086-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965415-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] プレミアムエアリリースバルブ 5087-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965433-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969886-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969877-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970568-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] エアーリリースバルブ付き送気球(中) 5088-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970595-220228-02.jpg)