カテゴリ
- 電動工具(4)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「ds14dbel」の検索結果

HiKOKI用インパクトフック
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチール色ガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ
14.4Vコードレスドライバドリル(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了機能を厳選したシンプルモデル ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー [軽く、なめらか]電子式スイッチ採用で疲れにくい付属品電池カバー、No.2プラスビット寸法(mm)全長202×高さ249質量(kg)1.8(BSL1430装着時)回転数(min-1[r.p.m])低速/0~400、高速/0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4取付チャックねじ(U1/2”-20)キーレスチャック13VLRU-N蓄電池形名BSL1430最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:44(449)、高速:10(102)穴あけ能力(mm) アルミ13
14.4Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了付属品急速充電器(冷却機能付)・No2プラスドライバビット・ケース・予備電池・電池カバートラスコ品番773-7700質量(kg)1.8(BSL1430装着時)色アグレッシブグリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/0~400、高速/0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50バッテリーリチウムイオン能力(mm)木ねじ/Φ6.8×50、小ねじ/M6、鋼材/13(板厚1.6)、アルミ/13(板厚1.6)、木材/36(板厚)18バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)14.4トルクレンジ(N・m)1~6/22段階取付チャックねじ(U1/2-20)/キーレスチャック:13VLRU-N"蓄電池形名BSL1430充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:44(449)、高速:10(102)穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約20本体寸法(全長×高さ)(mm)202×249
14.4Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了4.0Ah高容量リチウムイオン電池掲載で作業量1.5倍。 ブラシレスモーター採用により高耐久・長寿命を実現。 軽く・なめらかで微調整しやすい、電子式スイッチ採用。 便利な電池残量表示付。高輝度LEDライト採用。チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50バッテリー電圧(V)14.4カーボンブラシ番号(下二桁)54穴あけ能力(mm) アルミ13