曜日別特売

14.4Vコードレスドライバドリル

14.4Vコードレスドライバドリル - HiKOKI(ハイコーキ)
付属品
急速充電器(冷却機能付)・No2プラスドライバビット・ケース・予備電池・電池カバー
トラスコ品番
773-7700
質量(kg)
1.8(BSL1430装着時)
アグレッシブグリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速/0~400、高速/0~1500
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ6.8×50
バッテリー
リチウムイオン
能力(mm)
木ねじ/Φ6.8×50、小ねじ/M6、鋼材/13(板厚1.6)、アルミ/13(板厚1.6)、木材/36(板厚)18
バッテリー容量(Ah)
3.0
バッテリー電圧(V)
14.4
トルクレンジ(N・m)
1~6/22段階
取付チャック
ねじ(U1/2-20)/キーレスチャック:13VLRU-N"
蓄電池形名
BSL1430
充電器形名
UC18YSL2(冷却機能付)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:44(449)、高速:10(102)
穴あけ能力(mm) アルミ
13
充電時間(分)
約20
本体寸法(全長×高さ)(mm)
202×249
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20068746DS14DBEL(2LSCK)(L)
54,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする