曜日別特売

14.4Vコードレスドライバドリル(本体のみ)

14.4Vコードレスドライバドリル(本体のみ) - HiKOKI(ハイコーキ)

機能を厳選したシンプルモデル
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
[軽く、なめらか]電子式スイッチ採用で疲れにくい

付属品
電池カバー、No.2プラスビット
寸法(mm)
全長202×高さ249
質量(kg)
1.8(BSL1430装着時)
回転数(min-1[r.p.m])
低速/0~400、高速/0~1500
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ6.8×50
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4
取付チャック
ねじ(U1/2”-20)キーレスチャック13VLRU-N
蓄電池形名
BSL1430
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:44(449)、高速:10(102)
穴あけ能力(mm) アルミ
13
内容量
1台
注意
※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29905033DS14DBEL NN
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29905033DS14DBEL NN48667246DS14DBSL(NN)DS14DBEL NN 14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ) 4866724614.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする