カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「ds430」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dリングファイル<スムーススタイル> コクヨ

    Dリングファイル<スムーススタイル>

    コクヨ(2件のレビュー)
    679税込747
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
    付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
  • ドライバーソケット FPC

    ドライバーソケット

    FPC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途12.7sqドライバーソケットです。全長L(mm)40差込角(sq.)12.7(1/2)
  • サーフェイスデープソケット トップ工業

    サーフェイスデープソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431

    ミヤマ電器(31件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    種類非照光式極数2動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)

    A4ドキュメントスキャナー

    brother(ブラザー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ネットワーク標準対応で 高い生産性を実現するシンプルモデル
    付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書その他消耗品:ローラーキット質量(kg)約2.64消費電力(W)[動作時]約24、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:80枚対応OSWindows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299x215×190機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TXRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]エコマーク認定番号21 155 055
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 押しボタンスイッチ 白 ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 白

    ミヤマ電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状はんだ端子操作部形状角形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 黒 ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 黒

    ミヤマ電器
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状はんだ端子操作部色操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 赤 ミヤマ電器

    押しボタンスイッチ 赤

    ミヤマ電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状はんだ端子操作部色操作部表示なし
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=2

    タンガロイ
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

    タンガロイ
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲル撮影装置B-box バイオクラフト

    ゲル撮影装置B-box

    バイオクラフト
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
    デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
    カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向
  • サスティメイド くず入れ 角 テラモト

    サスティメイド くず入れ 角

    テラモト
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。
    用途ゴミ箱、屋内用、デスク回り材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)147×274×300質量(g)365容量(L)8グリーン購入法適合