カテゴリ
- 制御機器(3)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「dsb-100」の検索結果

キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100
長谷川刃物(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番474-2591材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)105質量(g)13刃長(mm)18
Φ22抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A22ILDSBシリーズ
マルヤス電業¥2,298税込¥2,5281個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠
マルヤス電業¥2,498税込¥2,7481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:角形●枠色:角メタル色枠●定格使用電圧(V):AC/DC100~120V●照光部色:橙●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4709-72
Φ25抵抗器付角形パイロットライト 角 黒色枠 LED A25ILDSB100シリーズ
マルヤス電業¥2,298~税込¥2,528~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
環境清拭剤DSBリムーバー Surfex 8.5g×100個入
アズワン¥46,900税込¥51,5901個(100個)5日以内出荷乾燥表面バイオフィルム(DSB)の除菌にも有効な清拭剤 バイオフィルムとは 表面に付着した微生物の薄い層を指します DSB(乾燥表面バイオフィルム)とは バイオフィルムは従来の湿潤面だけではなく乾燥面でも増殖することが近年の研究により発見されました。 乾燥した表面のバイオフィルム(DSB)は感染に大きな影響を及ぼす可能性があるとされています仕様●容量:8.5g×100アズワン品番67-8191-31
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード DR-100用
FURUNO¥8,298税込¥9,1281式6日以内出荷下記無線機で使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-100型]27M DSB型式FURUNO用無線機マイク ストレート(DR-100用)